絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
228件中 201228
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジフィルター(セルロース混合エステル) Celltreatシリンジフィルター(セルロース混合エステル)Celltreat
17,980税込19,778
1箱(30個)ほか
31日以内出荷
個別に梱包された、滅菌済の剥離紙・プラスチック製のブリスターパック。
シリンジフィルター(ナイロン) Celltreatシリンジフィルター(ナイロン)Celltreat
17,980税込19,778
1箱(30個)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
シリンジフィルター(ポリフッ化ビニリデン) Celltreatシリンジフィルター(ポリフッ化ビニリデン)Celltreat
17,980税込19,778
1箱(30個)ほか
17日以内出荷から33日以内出荷
シリンジフィルター(ポリエーテルスルホン) Celltreatシリンジフィルター(ポリエーテルスルホン)Celltreat
17,980税込19,778
1箱(30個)ほか
31日以内出荷
マイクロピペット 容量調整可能 シングルチャネル Celltreatマイクロピペット 容量調整可能 シングルチャネルCelltreat
119,800税込131,780
1本
31日以内出荷から33日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
ディープウェルストレージプレート 25枚入り Celltreatディープウェルストレージプレート 25枚入りCelltreat
50,980税込56,078
1箱(50枚)
31日以内出荷
細菌培養や化合物の保存に使用できます。材質として、ポリプロピレンを使用しております。
仕様材質:ポリプロピレン サイズ:D 127.7mm W 85.40mm H44.00mm ケース入り数:25コ/ケース 未滅菌アズワン品番65-3677-25
未処理プレート Celltreat未処理プレートCelltreat
76,980税込84,678
1箱(100枚)
31日以内出荷
プレートにロット番号・有効期限が印刷されています。頑丈な個別のブリスターバックは取り扱いや輸送時の損傷を防ぎます。
バイオリアクションチューブ CelltreatバイオリアクションチューブCelltreat
26,980税込29,678
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
キャップには疎水性の0.22μmメンブレンがありガスとの接触を可能にします。細胞培養と遠心分離を同じチューブで実施可能でコスト削減にもなります。読みやすい黒字の目盛と大きな白色記入エリアが付いています。
材質ポリプロピレン
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 9インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 9インチCelltreat
35,980税込39,578
1セット(5箱×100個)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
長さ(inch)9
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ Celltreatプラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチCelltreat
29,980税込32,978
1セット(5箱×100個)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。
長さ(inch)5.75
セルスクレーパー CELLTREAT ピボット 100個入 Celltreatセルスクレーパー CELLTREAT ピボット 100個入Celltreat
47,980税込52,778
1箱(100個)
翌々日出荷
組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。自由な位置に調整できる回転刃を備えており、フラスコまたは組織培養容器のすべてのコーナーにアクセスできます。
刃長(mm)20ハンドル長さ(mm)300材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)刃の種別ピボットアズワン品番4-2612-03
セルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直 Celltreatセルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直Celltreat
39,980税込43,978
1箱(100個)
12日以内出荷から33日以内出荷
組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。かき集める動作で使用するためにハンドルに垂直に配置されます。
刃の種別リフター (垂直)材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)
セルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行 Celltreatセルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行Celltreat
39,980税込43,978
1箱(100個)
8日以内出荷から13日以内出荷
組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。スクレーピングなどのワイパー用のハンドルと平行に配置されます。
刃の種別スクレーパー (平行)材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)
フェルンバッハフラスコ CELLTREAT Celltreatフェルンバッハフラスコ CELLTREATCelltreat
94,980税込104,478
1箱(4個)ほか
13日以内出荷から33日以内出荷
開口部が70mmですので充填と計量が簡単です。キャップにはガス交換を改善するための大きめのベントエリアがあります。その形状により表面積と体積の比率が増加します。
材質ポリカーボネート
三角フラスコ CELLTREAT 2L Celltreat三角フラスコ CELLTREAT 2LCelltreat
99,980税込109,978
1箱(6個)
13日以内出荷から17日以内出荷
開口部が70mmですので充填と計量が簡単です。キャップにはガス交換を改善するための大きめのベントエリアがあります。
種別三角フラスコ材質ポリカーボネート最大容量(mL)2200
ソリューションボトル 22978シリーズ Celltreatソリューションボトル 22978シリーズCelltreat
42,980税込47,278
1箱(24個)
12日以内出荷から13日以内出荷
ボトルトップフィルターと互換性があり、溶液保管容器としてもご使用いただけます。取り扱いが簡単な湾曲したボトル設計です。
寸法(mm)(ネック)45材料PS
ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌 Celltreatピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌Celltreat
20,980税込23,078
1箱(200個)ほか
33日以内出荷
双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。
ピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌 Celltreatピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌Celltreat
22,980税込25,278
1箱(200個)ほか
30日以内出荷から33日以内出荷
双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。個別包装・袋詰め、便利な棚箱に個別包装
フィルターシステム CelltreatフィルターシステムCelltreat
54,980税込60,478
1ケース(12箱)
30日以内出荷から32日以内出荷
ポリエーテルスルホン(PES)膜は高流量で低結合の場合に有効です。ナイロン(PA)膜は優れた化学的適合性を備えており、事前に濡らす必要はありません。0.45μm PESメンブレンは細胞培養培地の滅菌ろ過の最初の選択肢です。
ホイルシーリングフィルム CelltreatホイルシーリングフィルムCelltreat
37,980税込41,778
1箱(50個)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。-20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。毒性のない医療用接着剤を使用しています。ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:銀●材質:表面/アルミホイル、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃
ピペットコントローラー用オプション品 Celltreatピペットコントローラー用オプション品Celltreat
11,980税込13,178
1箱ほか
33日以内出荷
ペットチップ バルクバッグ 非滅菌 Celltreatペットチップ バルクバッグ 非滅菌Celltreat
26,980税込29,678
1箱(5000個)
30日以内出荷から31日以内出荷
非滅菌ピペットチップは独自のマチ付きの再封可能なバッグに詰められています。
フィルターピペットチップ LfTSフィット、ラック入り、滅菌済み 10ケース入 Celltreatフィルターピペットチップ LfTSフィット、ラック入り、滅菌済み 10ケース入Celltreat
58,980税込64,878
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
ピペットチップラック リロードシステム用の空のラック 非滅菌 20個入 Celltreatピペットチップラック リロードシステム用の空のラック 非滅菌 20個入Celltreat
23,980税込26,378
1箱(20個)
31日以内出荷
リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
ピペットチップラック バルクチップ用の空のラック ウェーハなし 非滅菌 非滅菌 20個入 Celltreatピペットチップラック バルクチップ用の空のラック ウェーハなし 非滅菌 非滅菌 20個入Celltreat
30,980税込34,078
1箱(20個)
30日以内出荷
リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
ピペットチップ LfTSフィット、ラック入り、滅菌済み 10ケース入 Celltreatピペットチップ LfTSフィット、ラック入り、滅菌済み 10ケース入Celltreat
42,980税込47,278
1箱(10ケース)
33日以内出荷
CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
ペトリ皿 滅菌済 Celltreatペトリ皿 滅菌済Celltreat
39,980税込43,978
1箱(300個)ほか
33日以内出荷
未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。
材質プラスチック
ペトリ皿 500個入 Celltreatペトリ皿 500個入Celltreat
50,980税込56,078
1箱(500個)
33日以内出荷
ペトリ皿は、生産能力の高い自動化生産ラインで製造され、高品質の製品を生み出しています。通気リブが結露を減らし、空気の循環を可能にします。均一な平面性により、培地の均一な分配が可能