細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。
ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。
プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
仕様●サイズ:幅127.60×奥行85.30×高さ14.30mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:ポリスチレン●形状:平底●底面の面積:0.1135cm2●TC処理済
アズワン品番68-0320-71
1箱(50個)
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。フィルターチップには、コンタミネーションのリスクを軽減するために、ポリマー製のエアロゾルバリアが装着されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます
。LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。10μLのチップは、容器の底へのアクセスが容易なように長さが延長されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます
仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50mm
アズワン品番65-9346-02
1ケース(10箱×96本)
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
細胞培養処理プロセスは、細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。、医療用のバージンポリスチレンを使用しています。、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えています。、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと、安定性を高めるのスタッキングリングが含まれています。
細胞培養処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。医療用のバージンポリスチレンを使用します、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが可能です。ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。
未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。
材質プラスチック
未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。
材質プラスチック
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。、自立式です。
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:20μL
アズワン品番65-3657-68
1箱(960本)
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:100μL
アズワン品番65-3657-69
1箱(960本)
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:1000μL
アズワン品番65-3657-73
1箱(960本)
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μL
アズワン品番65-3657-70
1箱(960本)
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:300μL
アズワン品番65-3657-63
1箱(960本)
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μL
アズワン品番65-3657-61
1箱(960本)
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
。CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:1000μL
アズワン品番65-3657-64
1箱(960本)
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
関連キーワード