「遠心沈殿管」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm
付属のフラットトップキャップは片手で簡単に開閉できます。
迅速な識別、カスタマイズ、生産性向上のためにサンプルを簡単に色分けできます。標準的な遠沈管と同じ優れた機能。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
アズワン品番68-0321-01
1箱(300個)
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130
アズワン品番65-5683-72
1箱(500個)
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールがついています。便利なジッパー付きの袋は開封した袋を折りただんだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。
仕様●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)
平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。
プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
アズワン品番68-0321-02
1箱(300個)
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm
アズワン品番65-9233-98
1箱(500個)
¥83,980
税込¥92,378
31日以内出荷
圧縮ライナーにより、密閉キャップは気圧を安定させます。
この商品はキャップのみの販売です。
仕様●サイズ:幅27.00×奥行27.00×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
アズワン品番68-0321-05
1箱(300個)
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
。人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm
アズワン品番65-9233-97
1箱(500個)
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
底が自立式になっているので、ラックがなくても使用できます。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。
大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。
便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅31.03×奥行31.03×高さ130.20mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●0.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:6000g(RCF)
アズワン品番68-0321-06
1箱(500個)
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
使い捨てのフォームラックの経済的でリサイクル可能な代替品
リサイクル又は廃棄のために平らに折りたたむことが可能。
目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。
大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。
書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製キャップには漏れ防止シールが付いています。
便利なジッパー付きの袋は開封した袋は、開封した袋を折り畳んだり、テープで留めたりする代わりに実用的です。
仕様●サイズ:幅29.30×奥行29.30×高さ115.00mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
アズワン品番68-0321-09
1箱(500個)
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。
マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。、自立式です。
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。
仕様●サイズ:幅1.38mm×奥行1.38mm×高さ0.6mm
アズワン品番65-9233-99
1箱(1000個)
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
大容量の遠心分離を必要とするアプリケーション向けチューブには成形型の目盛りがついています、プラグシールが付いたポリエチレン(HDPE)キャップは気密性に優れています。温度範囲は80℃~120℃です。遠心分離中にチューブを支えるためにロータークッションの使用をお勧めします。
50mLの遠沈管に直接ろ過することで移し替えの手間を省くことができます。50mLの遠沈管フィルターシステムのケースには遠沈管スタンドが一つ付属しています。遠沈管スタンドはポリプロピレンから製造されており、オートクレープ可能、再利用可能、リサイクル可能です。遠沈管スタンドは50mL遠沈管1本、15mL遠沈管3本、マイクロ遠沈管3本(1.5mL)を収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H):86.60×86.60×191.50mm
。30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース。目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×119.60mm
アズワン品番68-1903-40
1箱(500個)
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップに書きやすく、漏れ防止シールが内蔵されています。
50mL遠心チューブ用キャップのみ
仕様●サイズ(D×W×H):34.50×34.50×13.50mm
アズワン品番68-1903-43
1箱(500個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。チューブとキャップは別々の袋に入っております。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×127.40mm
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
チューブとキャップは別々の袋に入っております。
目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。
大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供
平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×130.6mm
アズワン品番68-1903-42
1箱(500個)
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
こちらは15mL用プラスチックラックです。
プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。
耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。
底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。
ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):154×96×35mm
アズワン品番68-1903-49
1箱(5個)
¥9,198
税込¥10,118
33日以内出荷
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。
こちら50mL用プラスチックラックです。
プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。
耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。
底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。
ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):232.47×192.47×32.00mm
アズワン品番68-1903-50
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
チューブのみです。
目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。
大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供します。
円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×113.90mm
アズワン品番68-1903-44
1箱(500個)
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
フィルターシステム(229409、229410)の遠沈管スタンドの単品売りです。
仕様●サイズ(W×D×H):150.00×95.50×51.00mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:ポリプロピレン●RNase/DNaseフリー
アズワン品番68-0312-02
1箱(5個)
¥9,898
税込¥10,888
43日以内出荷
30mLの遠沈管で自立することができます。
底は円錐型です。
30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。
ラックなしで使用できる自立ベース
成形目盛により、±2%の容量精度を保証
円錐形の底でサンプルを最大限に回収
仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500g
アズワン品番68-4109-18
1箱(500個)
¥60,980
税込¥67,078
31日以内出荷
ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。ナローブレードは96ウェルプレートまたはマイクロ遠沈管に収まるように先細になっており、頑固なペレットを再懸濁するために使用できます。19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。
仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mm
アズワン品番65-9346-26
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
関連キーワード