カテゴリ
- 科学研究・開発用品(250)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Celltreat
- モノタロウ(1)
- Entrelec(98)
- Lustro ware(ラストロウェア)(177)
- Maritime Progress(196)
- MAZDA(マツダ)(90)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(105)
- onsemi(125)
- RS PRO(990)
- SPARKFUN(199)
- STREAM TRAIL(206)
- エレコム(407)
- カーシーカシマ(106)
- シュナイダーエレクトリック(151)
- トヨタ(88)
- ホンダ(428)
- メディアカバーマーケット(407)
- モートーン(167)
- ラムマウント(255)
- 三菱ふそう(407)
- ブランドをもっと見る
「tre」の検索結果
特価
関連キーワード

バイオリアクションチューブ
Celltreat¥26,980~税込¥29,678~1箱(100本)ほか当日出荷から21日以内出荷キャップには疎水性の0.22μmメンブレンがありガスとの接触を可能にします。細胞培養と遠心分離を同じチューブで実施可能でコスト削減にもなります。読みやすい黒字の目盛と大きな白色記入エリアが付いています。材質ポリプロピレン
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 9インチ
Celltreat¥37,980~税込¥41,778~1セット(5箱×100個)ほか翌々日出荷から26日以内出荷個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。材質ポリプロピレン色クリア長さ(inch)9ピペットの種類パスツールピペット
セルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直
Celltreat¥39,980~税込¥43,978~1箱(100個)6日以内出荷から29日以内出荷組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。かき集める動作で使用するためにハンドルに垂直に配置されます。材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)刃の種別リフター (垂直)
セルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行
Celltreat¥39,980~税込¥43,978~1箱(100個)6日以内出荷から7日以内出荷組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。スクレーピングなどのワイパー用のハンドルと平行に配置されます。材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)刃の種別スクレーパー (平行)
セルストレーナー 滅菌 1箱 50個入
Celltreat¥47,980~税込¥52,778~1箱(50個)7日以内出荷から20日以内出荷ナイロンメッシュ付き、ポリプロピレン製ハウジング、ガーゼ・紙・ナイロンメッシュやその他の素材でフィルターを組み立てる必要はありません。、ハウジングから伸びた縁は鉗子を使っての無菌操作ができます。、取り扱いが簡単な細長いグリップタブがあります。仕様●サイズ:幅42.5×奥行25.0×高さ14.5mm●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製
30ml遠沈管 自立式スタンド 500個入
Celltreat¥65,980~税込¥72,578~1箱(500個)7日以内出荷から19日以内出荷。30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース。目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
接種用ループ(10μL)
Celltreat¥27,980~税込¥30,778~1箱(600本)ほか7日以内出荷から18日以内出荷柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。仕様●サイズ(mm):長さ221×高さ4×幅 4
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteur 5.75インチ
Celltreat¥31,980~税込¥35,178~1セット(5箱×100個)ほか7日以内出荷から24日以内出荷個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。材質ポリプロピレン色クリア長さ(inch)5.75ピペットの種類パスツールピペット
培地ボトル 角型 PETG 個別包装 滅菌済み 24個入
Celltreat¥21,980~税込¥24,178~1箱(24個)7日以内出荷から30日以内出荷軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80~60 ℃
セルスクレーパー CELLTREAT ピボット 100個入
Celltreat¥49,980税込¥54,9781箱(100個)9日以内出荷組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。自由な位置に調整できる回転刃を備えており、フラスコまたは組織培養容器のすべてのコーナーにアクセスできます。刃長(mm)20ハンドル長さ(mm)300材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)刃の種別ピボットアズワン品番4-2612-03
オークリッジスタイル 丸底 PP スクリューキャップ 非滅菌 1箱 12個入
Celltreat¥20,980~税込¥23,078~1箱(12個)12日以内出荷から27日以内出荷ハイスピードチューブは丸底と均一な壁の厚みが特徴です。チューブは経済的で、低温でも通常でも遠心に漏れはありません。最大限の効果を得るためには、チューブは総容量の80%を満たす必要があります。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌
Celltreat¥41,980~税込¥46,178~1箱(50個)ほか13日以内出荷から31日以内出荷細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
プラスチックパスツールピペット CELLTREAT(R) Plasteurr 9インチ
Celltreat¥37,699税込¥41,4691箱(200個)13日以内出荷。個別包装またはバルク包装、滅菌済み、非滅菌など用途に合わせて選べます。仕様●長さ(インチ):9●入数:1セット(50個別包装×4箱入)●材料:PS●オートクレーブ不可材質ポリスチレンアズワン品番65-8640-15
15mL遠沈管 ブラック バッグ 滅菌
Celltreat¥15,980~税込¥17,578~1箱(100個)ほか13日以内出荷から19日以内出荷チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。仕様●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)
アスピレーティングピペット(バルクバック)
Celltreat¥16,799税込¥18,4791箱(200本)13日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょき仕様●サイズ:幅6.0×奥行6.0×高さ340mm●仕様:25 バルクパック/バッグ●入数:1箱(200本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:5mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○アズワン品番65-9389-99
セロロジカルピペット
Celltreat¥39,980税込¥43,9781箱(100本)13日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345アズワン品番65-8656-32
スナップポップ付き 遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入
Celltreat¥58,980~税込¥64,878~1箱(10袋×50個)14日以内出荷から18日以内出荷マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。
アスピレーティングピペット(個別包装)
Celltreat¥18,599~税込¥20,459~1箱(200本)ほか14日以内出荷から16日以内出荷。容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。材質ポリスチレン
4mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入
Celltreat¥26,980税込¥29,6781箱(8個)15日以内出荷から33日以内出荷フィルターカートリッジは5, 10, 30, 50, 100kDaサイズ排除カットオフのPES膜を採用、迅速かつ効率的な処理のための二重垂直設計による大きな活性メンブレンエリア、遠心チューブは、フィルターカートリッジを確実に配置するための内部サポートを備えています。アプリケーションには、サンプル濃縮、分子精製、タンパク質分画、緩衝液交換、脱塩などが含まれます。カートリッジ設計により、サンプルの偶発的な過濃縮を防止、90%以上の高いサンプル回収率、コニカルチューブとフィルターカートリッジの目盛りは、読みやすい太字の黒色インクで印刷されています。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、フィルターカートリッジには分子量カットオフ(MWCO)をダルトン単位で明瞭に印字、平らな面に書きやすいHDPEキャップは、ポリエチレン製ライナーが一体化され、漏れのない密閉性を実現。円錐底の目盛は少量定量に最適、標準遠心チューブローター適合、使用温度範囲:0~40℃仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 15.87mm×15.87mm×120.60mm
滅菌ボトルトップフィルター ナイロン 0.45μm 1箱 24個入
Celltreat¥119,800~税込¥131,780~1箱(24個)16日以内出荷から28日以内出荷ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に対応し、フィルターの傾きを防止。ナイロン(PA)膜は化学的適合性に優れ、プレウェット不要。溶液ボトルは含まれません。大口径フィルターが流量を増やし、目詰まりを防止適合ボトル:CELLTREAT(R)溶液ボトル、その他の標準的な45mmネジの溶液保存ボトル材質ポリスチレン膜厚(μm)ナイロン:0.45直径(mm)75mm
滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入
Celltreat¥75,980~税込¥83,578~1箱(24個)16日以内出荷から28日以内出荷ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止。ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現。ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。材質ポリスチレン
滅菌ボトルトップフィルター PES 0.22μm 1箱 24個入
Celltreat¥75,980~税込¥83,578~1箱(24個)16日以内出荷から28日以内出荷ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止。ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現。ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。材質ポリスチレン膜厚(μm)0.22μm
50mL遠沈管-プラスチックラック 滅菌 300個入
Celltreat¥62,980税込¥69,2781箱(300個)16日以内出荷プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。 耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)アズワン品番68-0321-02
ピペットチップ
Celltreat¥25,980税込¥28,5781箱(960本)17日以内出荷CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。仕様●容量:200μLアズワン品番65-3657-62
すりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入
Celltreat¥16,980税込¥18,6781箱(50個)17日以内出荷凸型すりこぎ棒ヘッドの表面はテクスチャード加工がされています。仕様●サイズ:幅10.9×奥行10.9×高さ138.5m●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製アズワン品番67-4713-27
30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入
Celltreat¥66,980税込¥73,6781箱(500個)17日以内出荷30mLの遠沈管で自立することができます。 底は円錐型です。 30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。 ラックなしで使用できる自立ベース 成形目盛により、±2%の容量精度を保証 円錐形の底でサンプルを最大限に回収仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500gアズワン品番68-4109-18
50mL遠沈管フィルター PES 滅菌 12個入
Celltreat¥43,980~税込¥48,378~1箱(12個)17日以内出荷から20日以内出荷50mLの遠沈管に直接ろ過することで移し替えの手間を省くことができます。50mLの遠沈管フィルターシステムのケースには遠沈管スタンドが一つ付属しています。遠沈管スタンドはポリプロピレンから製造されており、オートクレープ可能、再利用可能、リサイクル可能です。遠沈管スタンドは50mL遠沈管1本、15mL遠沈管3本、マイクロ遠沈管3本(1.5mL)を収納できます。仕様●サイズ(W×D×H):86.60×86.60×191.50mm
延長 LTSフィット ラック 滅菌 10μL 96本×10箱入
Celltreat¥40,980税込¥45,0781ケース(10箱×96本)17日以内出荷。LTSスタイルピペット用チップは、LTSテクノロジーを搭載したピペットに対応するよう、独自に設計されています。片手で簡単に開けることができるヒンジ式フタ付きのラックに収納されています。10μLのチップは、容器の底へのアクセスが容易なように長さが延長されています。蓋はスタッキングサポートを備えており、取り外し可能でベンチのスペースを節約できます仕様●サイズ:幅/6.35mm、奥行/6.35mm、高さ/50mmアズワン品番65-9346-02
フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入
Celltreat¥66,980~税込¥73,678~1箱(500個)17日以内出荷から31日以内出荷人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm
10mL遠沈管 500個入
Celltreat¥50,980税込¥56,0781箱(500個)18日以内出荷最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130アズワン品番65-5683-72
三角フラスコ CELLTREAT 2L
Celltreat¥99,980税込¥109,9781箱(6個)18日以内出荷から20日以内出荷開口部が70mmですので充填と計量が簡単です。キャップにはガス交換を改善するための大きめのベントエリアがあります。種別三角フラスコ材質ポリカーボネート最大容量(mL)2200
フェルンバッハフラスコ CELLTREAT
Celltreat¥94,980~税込¥104,478~1箱(4個)ほか18日以内出荷から31日以内出荷開口部が70mmですので充填と計量が簡単です。キャップにはガス交換を改善するための大きめのベントエリアがあります。その形状により表面積と体積の比率が増加します。材質ポリカーボネート
チューブのみ、 1箱 1000個入
Celltreat¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)18日以内出荷高温耐性飛散/亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、キャップは、識別や色分けを容易にするため、様々な色で別売りされています。すべてのキャップは、すべてのCELLTREATスクリュートップマイクロチューブと互換性があります。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを軽減するリブがあります。仕様●サイズ(W×D×H):12.95×12.95×44.45mm●オートクレーブ:可能●Non-pyrogenic:対応●色:白色●材質:ポリプロピレン
遠沈管 1箱 500個入
Celltreat¥41,980~税込¥46,178~1箱(500個)18日以内出荷から20日以内出荷229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
円錐底遠沈管 滅菌 1箱
Celltreat¥54,980~税込¥60,478~1箱(48個)18日以内出荷から19日以内出荷大容量の遠心分離を必要とするアプリケーション向けチューブには成形型の目盛りがついています、プラグシールが付いたポリエチレン(HDPE)キャップは気密性に優れています。温度範囲は80℃~120℃です。遠心分離中にチューブを支えるためにロータークッションの使用をお勧めします。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入
Celltreat¥109,800税込¥120,7801箱(5パック)18日以内出荷ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌
Celltreat¥53,980~税込¥59,378~1箱(12個)ほか18日以内出荷から33日以内出荷大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
セロロジカルピペット(25バルクパック/再封可能バッグ)
Celltreat¥47,980~税込¥52,778~1箱(800本)ほか18日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印目盛マイナス:あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら