滅菌ボトルトップフィルター ナイロン 0.45μm 1箱 24個入
ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。
膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易
扱いやすいカーブボトル
すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷
改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現
角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に対応し、フィルターの傾きを防止
ナイロン(PA)膜は化学的適合性に優れ、プレウェット不要
溶液ボトルは含まれません。
大口径フィルターが流量を増やし、目詰まりを防止
- 適合
- ボトル:CELLTREAT(R)溶液ボトル、その他の標準的な45mmネジの溶液保存ボトル
- 材質
- ポリスチレン
- 膜厚(μm)
- ナイロン:0.45
- 直径(mm)
- 75mm
- 内容量
- 1箱(24個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ

















