392件中 361392
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー PMP 1203シリーズ Thermo Scientific Nalgeneビーカー PMP 1203シリーズThermo Scientific Nalgene
8,898税込9,788
1パック(12個)ほか
4日以内出荷から61日以内出荷
ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質本体/PMP種類ビーカー
ハンドル付トールビーカー PMP 1223シリーズ Thermo Scientific Nalgeneハンドル付トールビーカー PMP 1223シリーズThermo Scientific Nalgene
9,498税込10,448
1パック(1個)
4日以内出荷から31日以内出荷
ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。
材質PMP種類手付ビーカー
ハンドル付トールビーカー HDPE 1220シリーズ Thermo Scientific Nalgeneハンドル付トールビーカー HDPE 1220シリーズThermo Scientific Nalgene
8,298税込9,128
1パック(1個)
5日以内出荷
持ち運びと注出に便利な一体成型のハンドル付。mLとoz(オンス)の両目盛り付き。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質HDPE種類手付ビーカー
トランスファーキャップ 6本入 Thermo Scientific Nalgeneトランスファーキャップ 6本入Thermo Scientific Nalgene
9,998税込10,998
1袋(6本)
121日以内出荷
2115-シリーズに取り付け液体移送等に使用できる蓋オートクレーブ可能二つのアダプターは内径6.3mm(1/4インチ)のチューブが適合
材質PPアズワン品番64-7656-38
シリンジフィルター NYL 176シリーズ Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター NYL 176シリーズThermo Scientific Nalgene
29,980税込32,978
1ケース(100個)
5日以内出荷から31日以内出荷
HPLC及びGC溶媒ろ過に使用可能注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip未滅菌
材質メンブレン/NYL、本体/PP容量(mL)ろ過:0.5~1.0メンブラン直径(Φmm)4
シリンジフィルター CA 171シリーズ Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター CA 171シリーズThermo Scientific Nalgene
27,980税込30,778
1ケース(100個)
5日以内出荷から31日以内出荷
水溶液の滅菌・EIA・ELISAなどの微量のアッセイに使用可能注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip未滅菌
メンブラン直径(Φmm)4容量(mL)ろ過:0.5~1.0
エコノミーメスシリンダー PP 3664シリーズ Thermo Scientific Nalgeneエコノミーメスシリンダー PP 3664シリーズThermo Scientific Nalgene
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から31日以内出荷
刻み目盛付底部が広く、転倒しにくい構造
材質本体/PP
エコノミーメスシリンダー PMP 3665シリーズ Thermo Scientific Nalgeneエコノミーメスシリンダー PMP 3665シリーズThermo Scientific Nalgene
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
刻み目盛付底部が広く、転倒しにくい構造耐熱性、耐衝撃性あり
材質本体/PMP
梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製 Thermo Scientific Nalgene梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製Thermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1袋(10本)
7日以内出荷から43日以内出荷
50000×Gまで使用可能です。シーリングキャップが付いています。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ネジ式
クライオボックス Thermo Scientific NalgeneクライオボックスThermo Scientific Nalgene
13,980税込15,378
1箱(8個)
翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121
滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ Thermo Scientific Nalgene滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から70日以内出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PESThermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1箱(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
(メンブレン)白
細口試薬ボトル 褐色 Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene
2,998税込3,298
1箱(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
洗浄瓶2401シリーズ用交換用キャップ、ノズル吸液チューブ2 712401シリーズ Thermo Scientific Nalgene洗浄瓶2401シリーズ用交換用キャップ、ノズル吸液チューブ2 712401シリーズThermo Scientific Nalgene
15,959税込17,555
1包(25個)
63日以内出荷
Nalgene洗浄瓶2401シリーズ用交換用キャップ、ノズル吸液チューブ
ロープロファイルマイクロウェルプレート 384、1536ウェルプレート 用フタ Thermo Scientific Nalgeneロープロファイルマイクロウェルプレート 384、1536ウェルプレート 用フタThermo Scientific Nalgene
37,980税込41,778
1箱(4包×25個)
63日以内出荷
Nunc96、96DeepWell、384、1536マイクロプレート用フタ
仕様●材質:PS●カラー:クリア●フタのみ●ウエルリング:なし●滅菌済アズワン品番68-2009-30
ユニバーサルマイクロウェルプレート 384、1536ウェルプレート 用フタ Thermo Scientific Nalgeneユニバーサルマイクロウェルプレート 384、1536ウェルプレート 用フタThermo Scientific Nalgene
11,980税込13,178
1箱(3包×20個)ほか
63日以内出荷
Nunc96、96DeepWell、384、1536マイクロプレート用フタ
スタンダードマイクロウェルプレート 用フタ Thermo Scientific Nalgeneスタンダードマイクロウェルプレート 用フタThermo Scientific Nalgene
11,980税込13,178
1箱(3包×20個)ほか
63日以内出荷
Nunc96、96DeepWell、384、1536マイクロプレート用フタ
広口試薬ボトル1500mL 1包 6本入 Thermo Scientific Nalgene広口試薬ボトル1500mL 1包 6本入Thermo Scientific Nalgene
7,198税込7,918
1包(6本×1個)
7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
仕様●容量(mL):1500●口内径×胴径×高さ(mm):Φ52.3×Φ91.4×283.5●材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番68-2009-21
Acetateプレートシール 100個入 Thermo Scientific NalgeneAcetateプレートシール 100個入Thermo Scientific Nalgene
10,980税込12,078
1包(100個)
93日以内出荷
-32℃から93℃までの温度幅でプレートシール可能
仕様●種類:Acetate●滅菌:-●包装(個×包):100×1●使用可能温度:-32~93℃アズワン品番67-6599-66
シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入 Thermo Scientific Nalgeneシーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入Thermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1包(6個)
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用 遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ USP Class VI 液漏れ防止構造 オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属アズワン品番68-2009-35
3141-1006用O-リング 赤 1包 6個入 Thermo Scientific Nalgene3141-1006用O-リング 赤 1包 6個入Thermo Scientific Nalgene
5,198税込5,718
1包(6個)
63日以内出荷
シーリングキャップ付き遠心瓶交換用O-リング
仕様●材質:シリコン(赤)●3141-1006用交換O-リングアズワン品番68-2009-34
3140-1006用O-リング 青 1包 6個入 Thermo Scientific Nalgene3140-1006用O-リング 青 1包 6個入Thermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1包(6個)
63日以内出荷
シーリングキャップ付き遠心瓶交換用O-リング
仕様●材質:シリコン(青)●3140-1006用交換O-リングアズワン品番68-2009-33
8ウェルストリップキャップ 1箱 12個×10包入 Thermo Scientific Nalgene8ウェルストリップキャップ 1箱 12個×10包入Thermo Scientific Nalgene
24,980税込27,478
1箱(10包×12個)
63日以内出荷
モジュール用
仕様●材質:LDPE●滅菌済アズワン品番65-5640-30
シーリングテープ 接着タイプ ビニル アクリル酸系 黒 1箱 50個入 Thermo Scientific Nalgeneシーリングテープ 接着タイプ ビニル アクリル酸系 黒 1箱 50個入Thermo Scientific Nalgene
8,798税込9,678
1箱(50個)
63日以内出荷
粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:ビニル●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:プレートの底・表面用、光感受性サンプルの保護●色:黒●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~80℃アズワン品番65-5636-63
シーリングテープ 接着タイプ レーヨン アクリル酸系 白 1箱 50個入 Thermo Scientific Nalgeneシーリングテープ 接着タイプ レーヨン アクリル酸系 白 1箱 50個入Thermo Scientific Nalgene
1箱(50個)
取扱い終了
粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:レーヨン●接着剤:アクリル酸系●アプリケーション:ガス透過性●色:白●未滅菌●ピアサブル:なし●DNase/RNase:あり●使用温度:-20~80℃アズワン品番65-5636-65
シーリングテープ 接着タイプ ポリエチレン シリコン系 クリア 1箱 100個入 Thermo Scientific Nalgeneシーリングテープ 接着タイプ ポリエチレン シリコン系 クリア 1箱 100個入Thermo Scientific Nalgene
1箱(100個)
取扱い終了
粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:ポリエチレン●接着剤:シリコン系●アプリケーション:ピアサブル、低自家蛍光●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:あり●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~90℃アズワン品番65-5636-59
β線放射性廃棄物用シールド ボトル付き Thermo Scientific Nalgeneβ線放射性廃棄物用シールド ボトル付きThermo Scientific Nalgene
42,980税込47,278
1個
63日以内出荷
アクリル材の肉厚は0.95cm液体廃棄物に使用可能な2LHDPENalgene広口ボトル付きシールドには、別売りの2120-0005、2125-2000、2115-2000のボトルが収納可能
仕様●材質:アクリル●収容量(L):2●直径(mm)外径:140●高さ(mm):286●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-47
深型ペトリディッシュ Thermo Scientific Nalgene深型ペトリディッシュThermo Scientific Nalgene
97,980税込107,778
1箱(25包×20個)
5日以内出荷
オートメーション対応EOG滅菌済み菌類、バクテリア、その他の微生物の培養用スタッキングリングによりディッシュの積み重ねが容易細胞培養無処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ディッシュ形状:スクエア●フタ付き外寸(mm):100×100×15●ディッシュ内径(mm):89●培養面積(cm2):79●スタッキングリング:なし●エアーベント:ありアズワン品番65-5639-75
イムノチューブ MiniSorp(TM)用フタ Thermo Scientific Nalgeneイムノチューブ MiniSorp(TM)用フタThermo Scientific Nalgene
35,980税込39,578
1箱(8包×300個)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
シーリングテープ(接着タイプ)ポリエステル Thermo Scientific Nalgeneシーリングテープ(接着タイプ)ポリエステルThermo Scientific Nalgene
6,798税込7,478
1箱(50個)ほか
63日以内出荷
粘着タイプのシーリングテープです。
シーリングテープ(接着タイプ)ポリオレフィン クリア Thermo Scientific Nalgeneシーリングテープ(接着タイプ)ポリオレフィン クリアThermo Scientific Nalgene
13,980税込15,378
1箱(100個)
63日以内出荷
粘着タイプのシーリングテープです。
シーリングテープ(接着タイプ)アルミニウム シルバー Thermo Scientific Nalgeneシーリングテープ(接着タイプ)アルミニウム シルバーThermo Scientific Nalgene
1箱(100個)
取扱い終了
粘着タイプのシーリングテープです。