96ウェルマイクロプレート(PP)V底Thermo Scientific Nalgene¥59,980税込¥65,978
1箱(6包×20個)
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:レッド●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-12
384ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,780
1箱(6包×20個)
63日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5637-32
クライオボックス 9×9 867013シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:黄●未滅菌アズワン品番65-5644-14
イモビライザーストレプトアビジン プレートThermo Scientific Nalgene¥84,980税込¥93,478
1箱(15包×1個)
5日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能※結合能力は分子の大きさや形により異なる
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-48
イモビライザーストレプトアビジン プレートThermo Scientific Nalgene¥84,980税込¥93,478
1箱(15包×1個)
63日以内出荷
ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能※結合能力は分子の大きさや形により異なる
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-49
ドロッパーボトル 15mLThermo Scientific Nalgene¥7,998税込¥8,798
1箱(1ケース×25本)
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌アズワン品番65-5637-44
遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene¥12,839税込¥14,123
1箱(1包×4本)
7日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-38
イムノロックウェルモジュールプレートThermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,780
1箱(6包×10個)
63日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:メディソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-87
イムノロックウェルモジュールプレートThermo Scientific Nalgene¥136,799税込¥150,479
1箱(6包×10個)
5日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-86
ドロッパーボトル(白色ボトル)Thermo Scientific Nalgene¥7,998税込¥8,798
1箱(1ケース×25本)
63日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)紫外線(UV)に敏感な物質にUSP Class VI液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。アズワン品番65-5637-46
シリンジフィルター(PTFE)Thermo Scientific Nalgene¥35,980税込¥39,578
1箱(1パック×100個)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルクアズワン品番65-5643-93
96ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,878
1箱(12包×10個)
5日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-20
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット完全な通気と排水が可能実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性滑らかな表面で実験器具を傷つけない使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239アズワン品番65-5643-58
384ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene¥119,800税込¥131,780
1箱(6包×20個)
5日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済アズワン品番65-5637-31
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene¥10,980税込¥12,078
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-25
遠心瓶Thermo Scientific Nalgene¥76,980税込¥84,678
1箱(1包×24本)
5日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●滅菌済●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。アズワン品番65-5638-36
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌アズワン品番65-5638-20
シリンジフィルター(PES)25mm 滅菌済 725シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
パイロジェンフリー汎用性の高いメンブレンタンパク質の吸着性が低い低溶出注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:PES●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-87
Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:シート小●サイズW×L(mm):460×510●カラー:青アズワン品番65-5643-95
FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)Thermo Scientific Nalgene¥62,980税込¥69,278
1箱(6包×10個)
63日以内出荷
蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑えるクロストークを抑える
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F16●カラー:ブラック●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-62
大型ロート 4262シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
USP ClassVI内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-13
シリンジフィルター(PTFE)Thermo Scientific Nalgene¥47,980税込¥52,778
1箱(1パック×100個)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-76
MicroWell ミニトレイThermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,780
1箱(4包×120個)
63日以内出荷
大きな英数字表記でウェル認識が容易タンパク質の吸着が少ないサンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:72●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●滅菌済アズワン品番65-5640-65
シリンジフィルター(SFCA)25mmThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
パイロジェンフリー細胞無毒性タンパク質の吸着性が低い界面活性剤を含まず、低溶出注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様●材質●▼メンブレン:SFCA●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。アズワン品番65-5643-79
イムノプレートThermo Scientific Nalgene¥31,980税込¥35,178
1箱(12包×5個)
7日以内出荷
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:C96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-19
クライオウェアペンThermo Scientific Nalgene¥10,980税込¥12,078
1箱(1包×10本)
33日以内出荷
凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。
仕様●色:黒●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)までアズワン品番65-5638-59
フリーズボックス IBシリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
仕様●使用温度範囲:-150℃~室温●材質:紙●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):131×131×51●未滅菌アズワン品番65-5645-97
薬品識別安全ラベルセット 1箱 25枚×1包入Thermo Scientific Nalgene¥23,980税込¥26,378
1箱(1包×25枚)
7日以内出荷
ラベル保護シール付属※物質安全データシート(MSDS)などを参照し、正しい表示コードをご記入ください洗浄瓶のラベルのカスタマイズ用
仕様●材質:(本体)ポリオレフィンアズワン品番65-5643-31
透明標準設計デシケーターThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USPClassVI94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合フタと本体の両方にコックをもつコックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合オートクレーブ不可
仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
注出口付きスクリューキャップ 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,578
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
USPClassVIキャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5645-72
真空ガスケット 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥7,298税込¥8,028
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
ストッパーNo.7またはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能【No.7(上部/Φ37mm、下部/Φ30mm)、No.8(上部/Φ41mm、下部/Φ33mm)】フィルターロートを簡単に接着可能
仕様●材質:(本体)TPE●高さ(mm):30●厚さ(mm):3●径(mm):40~28●未滅菌アズワン品番65-5645-69
収納ボックスThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
実験室にあるさまざまな備品の整理に便利な積み重ね可能な収納ボックス透明なアクリル製なので中身が見えて便利希薄な酸や塩基への短時間の暴露に耐える付属のネジで棚またはキャビネットに取り付け可能
仕様●サイズL×W×H(cm):22.9×22.9×11.4●※アルコール、有機溶剤、強酸は、すぐに損傷を引き起こす可能性があります。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-37
活栓キャップ 1箱 4個×1包入Thermo Scientific Nalgene7日以内出荷
液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能USPClassVIオートクレーブ可Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5643-42
撹拌棒 1箱 12本入Thermo Scientific Nalgene63日以内出荷
セルスクレーパー機能をあわせもった撹拌棒片側はフラットパドルでもう一端は三角パドル実験室でよく使われるさまざまな試薬に耐性
仕様●使用温度範囲:0~135℃●材質:(本体)PP●長さ(mm):248アズワン品番65-5642-96
遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入Thermo Scientific Nalgene¥77,980税込¥85,778
1箱(6包×80個)
63日以内出荷
滅菌済みSAL10^-6USPClassVIコニカル底で効率的なサンプル回収可能上部が平たんなリムシールスクリューキャップ
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:ありアズワン品番65-5639-19
遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,078
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
USPClassVI
仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5645-84
液体飛散防止シールド PCThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
シールド部分のポリカーボネートの厚みは3mm200~360nmのUVに非透過性あり磁石でしっかり固定される可動式のアームOSHA29CFR1910.1030標準に準拠
仕様●材質●▼シールド版:PC●▼アーム:アセタル 磁石●サイズL×W(cm):27.9×21.6●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-34
ラボ用ペン 1箱 4本×1包入Thermo Scientific Nalgene6日以内出荷
速乾性のある黒インクを使用プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
仕様●タイプ:先細アズワン品番65-5643-28
ラボウェアバリューパックThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
新しいラボのスタート時や買い替えにぴったりなバリューパックプラスチック製の汎用実験器具の20点セット
ラブトップクーラー -20℃ Nunc用Thermo Scientific Nalgene6日以内出荷
PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラーUSPClassVI1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能
仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44