ボトルラック PCThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能USPClassVIオートクレーブ可ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利ハンドル収納時の高さは165mm
仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96
プラスチックコンタクトディッシュ 1箱 11個×36包入Thermo Scientific Nalgene¥69,980税込¥76,978
1箱(36包×11個)
63日以内出荷
オートメーション対応コンタクトディッシュは臨床、食品化学、製薬などのサンプリングに使用コンタクトディッシュの底面は凸状で、1cm角のグリッド付き細胞培養無処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●フタ付き外寸(mm):67×15●内寸(mm):57×3●最大容量(mL):7.7●使用容量(mL):7.7●培養面積(cm2):25●滅菌済材質プラスチックアズワン品番65-5636-78
フェイスシールド PCThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
シールド部分のポリカーボネートの厚みは1.5mm200~360nmのUVに非透過性あり湾曲構造により顔の前面と側面の両方を保護OSHA29CFR1910.1030規格およびANSIZ87.1-1989規格に準拠
仕様●材質●▼本体:PC●▼ヘッドレスト:PE●サイズL×W(cm):29.5×20●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-33
フィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥6,998税込¥7,698
1箱(1ケース×25個)
6日以内出荷
USPClassVI分析テストフィルターロート(製品番号145、147)のロートアダプター
仕様●材質:(本体)PP●未滅菌アズワン品番65-5645-70
ビーカーバラエティーパック PPCOThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
PP製プラスチックビーカーが7サイズセットUSPClassVIオートクレーブ可全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペースシルクスクリーン印刷目盛り付きISO/DIN7056に準拠
仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。アズワン品番65-5636-39
パラフィルムディスペンサーThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-38
デシケータープレートThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
オートクレーブ可磁器製に比べ耐熱性があり、非付着性ガラスが金属に焼き付け4分割されたプレートの各部分に番号がプリントされており、位置の確認が可能製品番号5309-0250、5310-0250と5311-0250に適合
仕様●材質:(本体)セラミック-金属合金●直径(mm):230●入数:1個×1包材質(本体)セラミックアズワン品番65-5642-29
デシケーター 149mm ストップコップなしThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USPClassVIオートクレーブ可接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性ありアルミニウム製プレート付き
仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-27
ゼロ設定ビュレットキットThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
ほとんどの滴定溶液に使用可能チューブ用の穴が空いていないキャップが付属
仕様●材質●▼ボトル:LDPE●▼チューブ:PVC●▼注入用チューブ・アダプター:PP●※ビュレットは含まれません。●入数:1箱(1セット×1包)アズワン品番65-5639-55
ストレージボックス 1箱 4個入Thermo Scientific Nalgene5日以内出荷
15mLクライオバイアル(製品番号5005-0015)を7個収納仕切りがなく、さまざまな用途に使用可能フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体)PC●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:白●未滅菌アズワン品番65-5642-08
ストレージケーン 1箱 50本入Thermo Scientific Nalgene7日以内出荷
凍結保存用チューブ保存用のケーン
仕様●材質:AL●全長(mm):292●適合チューブサイズ(mL):1~5●収納本数(Nunc CryoTube 1.8mL(製品番号375418)を用いた場合):5本アズワン品番65-5639-65
コバリンクNHモジュールプレート 1箱 5個×6包入Thermo Scientific Nalgene¥75,980税込¥83,578
1箱(6包×5個)
63日以内出荷
架橋剤を用いることにより、化合物の共有結合が可能非特異的結合を最少限に抑制
仕様●カルボジイミド処理:カルボキシル基、5'末端リン酸基と特異的に結合●グルタルアルデヒド処理:アミノ基と結合●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F8●カラー(モジュール部):クリア●表面処理:NH●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):100●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5641-98
イムノチューブ MaxiSorp(TM) 5mL 1箱 1000個×3包入Thermo Scientific Nalgene¥91,980税込¥101,178
1箱(3包×1000個)
63日以内出荷
IRMA、ELISA、ILMAなどの固相法に使用可能表面処理は1種類(MaxiSorp)均一な結合が可能
仕様●材質:(本体)PS●外寸(mm):75×12●最大容量(mL):5●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5638-66
アクリル製ピペットホルダーThermo Scientific Nalgene33日以内出荷
安定感のある堅牢なつくり各種ディスポーザブルピペットの整理整頓に希薄な酸や塩基への短時間の暴露に耐える
仕様●材質:アクリル●サイズW×L×H(cm):8.9×41.6×29.2●棚数:4段●※アルコール、有機溶剤、強酸は、すぐに損傷を引き起こす可能性があります。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-36
PMP製ジャーThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
オートクレーブ可表面に目盛りがなく比重が見やすい透明性が高くガラスより軽く壊れにくい乳量計シリンダーとしても使用可能優れた耐薬品性と幅広いベースにより安定性を提供
仕様●材質:(本体)PMP●サイズ(mL):500●Φ×h(cm):5.08×39●※比重計は含まれていません。●入数:1本×1包アズワン品番65-5642-97
Nalgene(TM) クライオスリーブ 1箱 100本×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥16,980税込¥18,678
1箱(1ケース×100本)
7日以内出荷
凍結保存用チューブのケーンからの脱落防止、ケーンの保護透明のためケーンの空いている箇所や特定のバイアルの識別が容易
仕様●材質:PVC●長さ(mm):273●※Nalgene クライオスリーブは液体窒素の液相では使用いただけません。気相でご使用ください。●※Nunc クライオケーン(製品番号378441)にも使用可能アズワン品番65-5642-02
CryoTube ホルダー 40本立て用 1箱 1個×5包入Thermo Scientific Nalgene¥17,980税込¥19,778
1箱(5包×1個)
6日以内出荷
星型フィンタイプのチューブとの併用で、バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能NuncCryoTube用
仕様●材質:PPOアズワン品番65-5639-60
大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷から63日以内出荷
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
シーリングキャップ DS3132シリーズThermo Scientific Nalgene¥7,398~税込¥8,138~
1箱(1ケース×2個)ほか
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップUSP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズThermo Scientific Nalgene¥6,798~税込¥7,478~
1箱(1ケース×2個)
5日以内出荷から63日以内出荷
遠心加速度(10000×g以上)で使用USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズThermo Scientific Nalgene¥8,398~税込¥9,238~
1箱(1ケース×20個)
5日以内出荷から63日以内出荷
キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット取り外しやすいタブ付きUSP Class VIオートクレーブ可高速回転では液漏れを起こす可能性あり
点滴ボトル(PPCO) DS2420シリーズThermo Scientific Nalgene¥9,998~税込¥10,998~
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
滅菌溶液の分注に適しているUSP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能優れた化学薬品耐性
フィルターピンセット(直先端) DS0399-0002シリーズThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)ステンレススチール●長さ(mm):114●形状:直先端●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケースアズワン品番65-5645-71
リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷から63日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能直径47mmのメンブレンに対応
プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズThermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~
1箱(1ケース×100枚)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可製品番号300/DS0310/DS0330/DS0315/DS0320およびNalgene RapidFlowフィルターユニット、ボトルトップフィルターに取り付けるとプレフィルターとして利用可能
ベントフィルター(PTFE)25mm DS0222シリーズThermo Scientific Nalgene¥12,980税込¥14,278
1箱(1パック×10個)
24日以内出荷から63日以内出荷
オートクレーブ可入口/排出口:段付ホースバーブには、内径0.25~0.375インチ(6~9mm)のチューブを取り付け可能
メンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズThermo Scientific Nalgene¥39,980税込¥43,978
1箱(1ケース×100枚)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可水溶液または有機溶媒、HPLC溶媒緩衝溶液のろ過に使用可能
メンブレンフィルター(CA) DS0210シリーズThermo Scientific Nalgene¥31,980税込¥35,178
1箱(1ケース×100枚)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可飲料・食品・滅菌性の試験に使用
水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズThermo Scientific Nalgene¥20,980~税込¥23,078~
1箱(1ケース×100枚)
63日以内出荷
ISO 7704準拠USP Class VIオートクレーブ可バクテリア増殖に影響する物質が未溶出
β線放射性廃棄物用ケース 6745シリーズThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
透明、厚さ3/8インチ(0.95cm)のアクリル製固体または液体のβ線放射性廃棄物を保持する大型コンテナを封入可能上部フタには廃棄物の廃棄を容易にするヒンジ式ドア付き底部には流出を封じ込める漏れ防止受け皿
β線放射線遮蔽板 6700シリーズThermo Scientific Nalgene63日以内出荷から68日以内出荷
自立型で安定性があり、外力にも安心透明で厚さ3/8インチ(0.95cm)32Pおよび35Sなどのβ線放射性同位元素の放射線を遮断ユーザーを防護する角度付き上部シールド12インチディープベース角度付き上部シールドのための優れたバックドロップを提供するU-字型シールド
安全廃棄ロート 6378シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIエア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能オートクレーブ不可
実験ノート(普通紙) 6301シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷から7日以内出荷
目次ページ付きページごとに日付、記入者などを書き込めるスペースあり水をはじくポリエチレン製のカバー
LDPE サンプルバッグ 6255シリーズThermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~
1箱(1パック×50枚)
7日以内出荷から63日以内出荷
しっかりと密封でき、小型の実験器具、植物サンプルやその他の検体に最適サンプルの乾燥/湿潤をそのままに保つ頑丈で二重のジッパー付き低密度ポリエチレン製バッグ
Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene¥12,980~税込¥14,278~
1本(2本)ほか
33日以内出荷から63日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大750mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
サンプルボトル(LDPE) 6250シリーズThermo Scientific Nalgene¥1,298~税込¥1,428~特価
1箱(1包×12個)
当日出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用