「びん 4l」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-57
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-58
1本
¥5,998
税込¥6,598
41日以内出荷
優れた耐衝撃性。肩にタグ用のループ付
USPClassVI。キャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
アズワン品番65-5645-72
1箱(1ケース×6個)
¥15,980
税込¥17,578
63日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4
アズワン品番67-6599-79
1ケース(4個)
¥29,980
税込¥32,978
93日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能
疎水性のPTFE製メンブレン
接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ
50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPa
アズワン品番68-2009-20
1ケース(3個)
¥79,980
税込¥87,978
63日以内出荷
オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/PPCO、キャップ/PP
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
運ぶ際にフタをハンドルで固定。透明キャップから中のカラーコードが確認可能。ボトルをキャリアーに入れたまま内容液の注出が可能
関連キーワード