。USP Class VI。細胞無毒性
仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-37
1箱(1包×6本)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-41
1箱(1包×4本)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):500●最大遠心加速度(×g):13700●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-39
1箱(1包×4本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-40
1箱(1包×4本)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-38
1箱(1包×4本)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌
アズワン品番65-5638-46
1箱(1包×4本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
USP Class VI。本体とノズルが一体成形。液体を充填しやすい広口キャップ
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌
アズワン品番65-5638-45
1箱(1包×4本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
優れた化学薬品耐性。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。半透明で固体サンプルの保存や輸送に適している
USP Class VI。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
USP Class VI。Nalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-43
1箱(1ケース×4個)
¥12,980
税込¥14,278
63日以内出荷
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●外径(mm):61●適用遠心容器製品番号:3143-0175PK、3144-0175PK、3145-0175PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-48
1箱(1ケース×4個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
。最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。丸底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3124-0010)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※高速での遠心には、液漏れ防止を確実にするためライナー付きシーリングキャップ(製品番号DS3131-0038)をご使用ください。
アズワン品番65-5638-42
1箱(1包×4本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
USPClassVI
仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5645-84
1箱(1ケース×6個)
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。
色透明
材質本体/PPCO、キャップ/PP
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
滅菌溶液の分注に適している。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能。優れた化学薬品耐性
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-57
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
容量(mL)250
アズワン品番64-5228-09
1袋(4本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能。USPClassVI。オートクレーブ可。Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
アズワン品番65-5643-42
1箱(1包×4個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能
疎水性のPTFE製メンブレン
接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ
50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPa
アズワン品番68-2009-20
1ケース(3個)
¥79,980
税込¥87,978
63日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4
アズワン品番67-6599-79
1ケース(4個)
¥29,980
税込¥32,978
93日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属
アズワン品番68-2009-35
1包(6個)
¥14,980
税込¥16,478
63日以内出荷
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-50
1箱(1包×6個)
¥6,998
税込¥7,698
63日以内出荷
遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-33
1箱(1包×10本)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
関連キーワード
1
2
次へ