121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(中)●サイズL×W×H(mm):156×178×178 アズワン品番65-5643-57
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104 アズワン品番65-5643-56
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(大)●サイズL×W×H(mm):233×239×239 アズワン品番65-5643-58
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

。実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様●材質:(本体)PP●容量(L):2.6●サイズL×W×H(mm):260×159×105 アズワン品番65-5643-52
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様●材質:(本体)PP●容量(L):2●サイズL×W×H(mm):260×159×64 アズワン品番65-5643-51
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)ステンレススチール●長さ(mm):114●形状:直先端●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケース アズワン品番65-5645-71
1個
5,198 税込5,718
63日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(12本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-76
1箱(1パック×100個)
44,980 税込49,478
63日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-43
1箱(1ケース×4個)
12,980 税込14,278
63日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルク アズワン品番65-5643-94
1箱(1パック×100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-50
1箱(1包×6個)
6,998 税込7,698
63日以内出荷

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●外径(mm):61●適用遠心容器製品番号:3143-0175PK、3144-0175PK、3145-0175PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-48
1箱(1ケース×4個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルク アズワン品番65-5643-93
1箱(1パック×100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-75
1箱(1パック×100個)
44,980 税込49,478
63日以内出荷

1袋(6本)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滅菌溶液の分注に適している。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能。優れた化学薬品耐性
1箱(1ケース×6個)
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(12本)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(72個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。
材質PMP 種類手付ビーカー
1パック(1個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USP Class VI。オートクレーブ可。一般的なストッパーがつけられる
1箱(1包×2本)ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene三角フラスコ(PC)
USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性
種別三角フラスコ
1箱(1包×4本)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1ケース×100枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP 容量(mL)250 アズワン品番64-5228-09
1袋(4本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1箱(1包×4個)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
1袋(4本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用 USP Class VI オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌 アズワン品番3-4494-01
1箱(1包×10本)
8,198 税込9,018
6日以内出荷

1箱(1ケース×2個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP 透明 容量(mL)2000 アズワン品番62-1611-62 口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):16●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0018●未滅菌 アズワン品番65-5638-22
1箱(1包×10本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌 アズワン品番65-5638-25
1箱(1包×10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌 アズワン品番65-5638-23
1箱(1包×10本)
7,598 税込8,358
7日以内出荷