キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-31
1箱(1包×10本)
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
。最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-32
1箱(1包×10本)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-28
1箱(1包×10本)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-33
1箱(1包×10本)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-34
1箱(1包×10本)
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。半透明タイプ。少量でも回収しやすいV底。5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。
アズワン品番65-5638-49
1箱(1包×10本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-50
1箱(1包×6個)
¥6,998
税込¥7,698
63日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-44
1箱(1包×10本)
¥44,980
税込¥49,478
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属
アズワン品番68-2009-35
1包(6個)
¥14,980
税込¥16,478
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
関連キーワード