「容器アダプター」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USPClassVI
仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5645-84
1箱(1ケース×6個)
19,980 税込21,978
63日以内出荷

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-43
1箱(1ケース×4個)
12,980 税込14,278
63日以内出荷

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●外径(mm):61●適用遠心容器製品番号:3143-0175PK、3144-0175PK、3145-0175PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-48
1箱(1ケース×4個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene丸底遠心瓶 1箱 4本×1包入
。最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。丸底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3124-0010)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※高速での遠心には、液漏れ防止を確実にするためライナー付きシーリングキャップ(製品番号DS3131-0038)をご使用ください。 アズワン品番65-5638-42
1箱(1包×4本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-45
1箱(1包×4本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-46
1箱(1包×4本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。半透明タイプ。少量でも回収しやすいV底。5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。 アズワン品番65-5638-49
1箱(1包×10本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

最大遠心加速度(5800×g)までの冷却/非冷却低速遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。透明、広口タイプ。刻み目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PS●▼キャップ:HDPE●呼称容量(mL):175●容量目盛り:成形●外寸(mm):136×62●最大遠心加速度(×g):5800●※アダプター(製品番号DS3126-0175)を使用した場合●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用してください。●滅菌済 アズワン品番65-5638-47
1箱(1包×12本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷