27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップあり アズワン品番65-5638-26
1箱(1包×10本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):50●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●※標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。 アズワン品番65-5638-27
1箱(1包×10本)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット。取り外しやすいタブ付き。USP Class VI。オートクレーブ可。高速回転では液漏れを起こす可能性あり
1箱(1ケース×20個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene遠沈管 1箱 480本入
遠心分離機用チューブ、気密試験済み、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、プラグキャップ、製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g、CEマーク付き
1箱(480本)
39,980 税込43,978
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌 アズワン品番65-5638-18
1箱(1包×10本)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌 アズワン品番65-5638-17
1箱(1包×10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌 アズワン品番65-5638-16
1箱(1包×10本)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

。最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌 アズワン品番65-5638-19
1箱(1包×10本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-31
1箱(1包×10本)
8,398 税込9,238
6日以内出荷

。最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-32
1箱(1包×10本)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-28
1箱(1包×10本)
7,398 税込8,138
6日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-33
1箱(1包×10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
1箱(1包×10本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-34
1箱(1包×10本)
9,698 税込10,668
6日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌 アズワン品番65-5638-23
1箱(1包×10本)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌 アズワン品番65-5638-24
1箱(1包×10本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌 アズワン品番65-5638-20
1箱(1包×10本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):16●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0018●未滅菌 アズワン品番65-5638-22
1箱(1包×10本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌 アズワン品番65-5638-25
1箱(1包×10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

。最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌 アズワン品番65-5638-21
1箱(1包×10本)
7,198 税込7,918
63日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。半透明タイプ。少量でも回収しやすいV底。5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。 アズワン品番65-5638-49
1箱(1包×10本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-50
1箱(1包×6個)
6,998 税込7,698
63日以内出荷

滅菌済みSAL10^-6。USPClassVI。コニカル底で効率的なサンプル回収可能。上部が平たんなリムシールスクリューキャップ
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:あり アズワン品番65-5639-19
1箱(6包×80個)
77,980 税込85,778
63日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。 アズワン品番65-5638-44
1箱(1包×10本)
44,980 税込49,478
63日以内出荷

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用 USP Class VI オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌 アズワン品番3-4494-01
1箱(1包×10本)
8,198 税込9,018
6日以内出荷

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用 遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ USP Class VI 液漏れ防止構造 オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属 アズワン品番68-2009-35
1包(6個)
14,980 税込16,478
63日以内出荷

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
1箱(1ケース×2個)ほか
6,998 税込7,698
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)