3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USPClassVI。オートクレーブ可。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。アルミニウム製プレート付き
仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包 アズワン品番65-5642-27
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene透明標準設計デシケーター
USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可
仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包 アズワン品番65-5642-28
1個
24,980 税込27,478
63日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneデシケーター 246mm
USP Class VI。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)