丸底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥13,899税込¥15,289
1箱(1ケース×4個)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-43
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,078
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可刻み目盛り付きV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-46
V底オークリッジ遠沈管用アダプター 1箱 6個×1包入Thermo Scientific Nalgene63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-50
V底オークリッジ遠沈管 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥16,980税込¥18,678
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可半透明タイプ少量でも回収しやすいV底5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。アズワン品番65-5638-49
オークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥47,980税込¥52,778
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<10000×gで液漏れ防止ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-44
V底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene欠品中
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●外径(mm):61●適用遠心容器製品番号:3143-0175PK、3144-0175PK、3145-0175PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-48
V底遠心瓶 ディスポーザブル 1箱 12本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥14,980税込¥16,478
1箱(1包×12本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(5800×g)までの冷却/非冷却低速遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性透明、広口タイプ刻み目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PS●▼キャップ:HDPE●呼称容量(mL):175●容量目盛り:成形●外寸(mm):136×62●最大遠心加速度(×g):5800●※アダプター(製品番号DS3126-0175)を使用した場合●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用してください。●滅菌済アズワン品番65-5638-47
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene¥17,980税込¥19,778
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可刻み目盛り付きV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-45
丸底遠心瓶 1箱 4本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,578
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可丸底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3124-0010)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※高速での遠心には、液漏れ防止を確実にするためライナー付きシーリングキャップ(製品番号DS3131-0038)をご使用ください。アズワン品番65-5638-42
遠心瓶Thermo Scientific Nalgene¥10,779税込¥11,857
1箱(1包×6本)
7日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-37
遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,078
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
USPClassVI
仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5645-84
大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷から63日以内出荷
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
シーリングキャップ DS3132シリーズThermo Scientific Nalgene¥7,398~税込¥8,138~
1箱(1ケース×2個)ほか
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップUSP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズThermo Scientific Nalgene¥8,398~税込¥9,238~
1箱(1ケース×20個)
5日以内出荷から93日以内出荷
キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット取り外しやすいタブ付きUSP Class VIオートクレーブ可高速回転では液漏れを起こす可能性あり
リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷から63日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能直径47mmのメンブレンに対応
フィルターユニット Rapid-Flow SFCAThermo Scientific Nalgene¥49,980~税込¥54,978~
1ケース(12個)
3日以内出荷から22日以内出荷
タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)フィルター容器と受器には目盛付パイロジェンフリー滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PEメンブラン直径(Φmm)90
シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入Thermo Scientific Nalgene63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属アズワン品番68-2009-35