「瓶 ケース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USPClassVI
仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5645-84
1箱(1ケース×6個)
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-43
1箱(1ケース×4個)
¥12,980
税込¥14,278
63日以内出荷
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●外径(mm):61●適用遠心容器製品番号:3143-0175PK、3144-0175PK、3145-0175PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-48
1箱(1ケース×4個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能
疎水性のPTFE製メンブレン
接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ
50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPa
アズワン品番68-2009-20
1ケース(3個)
¥79,980
税込¥87,978
63日以内出荷
USPClassVI。キャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
アズワン品番65-5645-72
1箱(1ケース×6個)
¥15,980
税込¥17,578
63日以内出荷
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性
材質本体/PPCO、キャップ/PP
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4
アズワン品番67-6599-79
1ケース(4個)
¥29,980
税込¥32,978
93日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌
アズワン品番65-5637-39
1箱(1ケース×25本)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌
アズワン品番65-5637-43
1箱(1ケース×25本)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌
アズワン品番65-5637-37
1箱(1ケース×25本)
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
アズワン品番65-5637-41
1箱(1ケース×25本)
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
。一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌
アズワン品番65-5637-45
1箱(1ケース×25本)
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
。一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌
アズワン品番65-5637-38
1箱(1ケース×25本)
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌
アズワン品番65-5637-44
1箱(1ケース×25本)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
滅菌溶液の分注に適している。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可。ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能。優れた化学薬品耐性
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
アズワン品番65-5637-46
1箱(1ケース×25本)
¥7,998
税込¥8,798
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
関連キーワード