広口ボトル PMP 2107シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から61日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度<br />オートクレーブ可<br />液漏れ防止構造
広口ボトル PMP 2107シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
優れた化学薬品耐性と高い透明度<br />オートクレーブ可<br />液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP容量(mL)250アズワン品番64-5228-09
シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入Thermo Scientific Nalgene63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属アズワン品番68-2009-35
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズThermo Scientific Nalgene¥6,798~税込¥7,478~
1箱(1ケース×2個)
5日以内出荷から63日以内出荷
遠心加速度(10000×g以上)で使用<br />USP Class VI<br />液漏れ防止構造<br />オートクレーブ可
シーリングキャップ DS3132シリーズThermo Scientific Nalgene¥7,398~税込¥8,138~
1箱(1ケース×2個)ほか
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用<br />遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ<br />USP Class VI<br />液漏れ防止構造<br />オートクレーブ可
メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VI<br />液漏れ防止構造<br />オートクレーブ可<br />ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠<br />20℃でキャリブレーションされている
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズThermo Scientific Nalgene¥8,398~税込¥9,238~
1箱(1ケース×20個)
5日以内出荷から63日以内出荷
キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット<br />取り外しやすいタブ付き<br />USP Class VI<br />オートクレーブ可<br />高速回転では液漏れを起こす可能性あり
点滴ボトル(PPCO) DS2420シリーズThermo Scientific Nalgene¥9,998~税込¥10,998~
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
滅菌溶液の分注に適している<br />USP Class VI<br />液漏れ防止構造<br />オートクレーブ可<br />ループキャップを外せば液を入れたままオートクレーブ可能<br />優れた化学薬品耐性
洗浄瓶 2405シリーズThermo Scientific Nalgene¥9,998~税込¥10,998~
1箱(1包×4本)ほか
6日以内出荷
USP Class VI<br />液漏れ防止構造<br />オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製<br />キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット<br />液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません<br />酸やアルコール類に使用できる<br />オートクレーブ可能
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません<br />酸やアルコール類に使用できる<br />オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(mL)500アズワン品番64-7656-27
オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズThermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,078
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<br /><10000×gで液漏れ防止<br />USP Class VI<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用<br />※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップありアズワン品番65-5638-26
オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズThermo Scientific Nalgene¥24,980税込¥27,478
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<br /><10000×gで液漏れ防止<br />USP Class VI<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用<br />※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):50●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●※標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。アズワン品番65-5638-27
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene¥20,980税込¥23,078
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用<br />USP Class VI<br />液漏れ防止構造<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />刻み目盛り付き<br />V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-46
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズThermo Scientific Nalgene3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません<br />優れた化学薬品耐性<br />オートクレーブ可能<br />DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene¥17,980税込¥19,778
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用<br />USP Class VI<br />液漏れ防止構造<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />刻み目盛り付き<br />V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-45
V底オークリッジ遠沈管 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥16,980税込¥18,678
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<br />USP Class VI<br />液漏れ防止構造<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />半透明タイプ<br />少量でも回収しやすいV底<br />5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。アズワン品番65-5638-49
活栓キャップ 1箱 4個×1包入Thermo Scientific Nalgene7日以内出荷
液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能<br />USPClassVI<br />オートクレーブ可<br />Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5643-42
オークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥47,980税込¥52,778
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<br /><10000×gで液漏れ防止<br />ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止<br />USP Class VI<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-44
遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene¥25,980税込¥28,578
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上<br />USP Class VI<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-40
遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene¥25,980税込¥28,578
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上<br />USP Class VI<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-41
遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene¥18,980税込¥20,878
1箱(1包×4本)
7日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上<br />USP Class VI<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):500●最大遠心加速度(×g):13700●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-39
遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene¥12,839税込¥14,123
1箱(1包×4本)
7日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上<br />USP Class VI<br />細胞無毒性<br />オートクレーブ可<br />優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-38