ベントフィルター 1ケース 3個Thermo Scientific Nalgene63日以内出荷
通気と溶液無菌ろ過の両方に使用可能
疎水性のPTFE製メンブレン
接続部分( in/out )は1/4~3/8インチ、ステップドホースバルブ
50 LまでのPC製「カーボーイ」をオートクレーブにかける際、無菌状態で通気が可能
仕様●材質:本体/PP、メンブレン/PTFE●膜面積:300 cm2●孔径:0.2 μm●通常液体流速:0.8 Lpm/10 kPa●通常空気流速:32 Lpm/7 kPa●残存液体量:<5 mL●最高使用圧力:410 kPa/室温●最大使用温度:60 ℃/210 kPaアズワン品番68-2009-20
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入Thermo Scientific Nalgene93日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
注出口付きスクリューキャップ 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,578
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
USPClassVIキャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5645-72
広口角型ボトル PPCO 4LThermo Scientific Nalgene4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-57
広口角型ボトル HDPE 4LThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-58