NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズThermo Scientific Nalgene¥91,980税込¥101,178
1ケース(1包×1000個)
93日以内出荷
独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズThermo Scientific Nalgene¥34,980~税込¥38,478~
1ケース(20包×20個)ほか
93日以内出荷
バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
NB 4-IN-1 EZ TOTE ボトルキャリアー HDPE 4個入Thermo Scientific Nalgene93日以内出荷
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4アズワン品番67-6599-79
Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入Thermo Scientific Nalgene¥57,980税込¥63,778
1ケース(20包×25個)
93日以内出荷
ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー
滅菌済
バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示
SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能
遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene¥16,980~税込¥18,678~
1箱(100枚)ほか
63日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene¥20,980~税込¥23,078~
1箱(50枚)ほか
63日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
角型大型バット 7120シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
実験器具の浸漬やアイスバスとして使える角型バットフタなしバットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース持ち運びに便利な成形ハンドル付き実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性ありオートクレーブ不可
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):20●サイズL×W×H(mm):540×430×130アズワン品番65-5643-69
大型ロート 4262シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
USP ClassVI内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-12
V底遠心瓶 ディスポーザブル 1箱 12本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥14,980税込¥16,478
1箱(1包×12本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(5800×g)までの冷却/非冷却低速遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性透明、広口タイプ刻み目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PS●▼キャップ:HDPE●呼称容量(mL):175●容量目盛り:成形●外寸(mm):136×62●最大遠心加速度(×g):5800●※アダプター(製品番号DS3126-0175)を使用した場合●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用してください。●滅菌済アズワン品番65-5638-47
丸型コンテナ 7142シリーズThermo Scientific Nalgene¥65,980税込¥72,578
1箱(1包×6個)
63日以内出荷
固体、液体サンプル、実験室での一般的な備品などさまざまなものの保存や移送に最適しっかりとはまるフタと持ちやすいハンドル付きNational Sanitation Foundation(NSF)の基準を満たしており、食品/飲料用に使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):15●サイズΦ×H(mm):305×240●※キャリアー内でバイオハザードを起こす危険性のある物質がこぼれた際は、クランプ(留め金)をかけたままでオートクレーブにかけ、キャリアーと内容物を処理してください。アズワン品番65-5643-72
角型大型バット 7120シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
実験器具の浸漬やアイスバスとして使える角型バットフタなしバットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース持ち運びに便利な成形ハンドル付き実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性ありオートクレーブ不可
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):10●サイズL×W×H(mm):360×310×140アズワン品番65-5643-68
遠心瓶Thermo Scientific Nalgene¥10,779税込¥11,857
1箱(1包×6本)
7日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-37
Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:シート小●サイズW×L(mm):460×510●カラー:青アズワン品番65-5643-95
大型ロート 4262シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
USP ClassVI内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-13
安全廃棄ロート 6378シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIエア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能オートクレーブ不可
Versi-Dry(TM) 表面プロテクターThermo Scientific Nalgene33日以内出荷から63日以内出荷
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収実験台を汚染から保護クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート最大750mL/m2までこぼれた液体を吸収好みのサイズに切って使用可能
ピペット用クリーニング槽Thermo Scientific Nalgene63日以内出荷
ピペット用ジャー、バスケット、水槽の3つで1セット
CryoTube アウターキャップThermo Scientific Nalgene¥27,980~税込¥30,778~
1箱(6包×50個)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
チューブ側面の目盛りありIATA準拠のリークテスト済み優れた滅菌性(SAL10^-6)USP Class VIパイロジェンフリー細胞無毒性DNase/RNaseフリー
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene3日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
強化ボトル HDPE 2125シリーズThermo Scientific Nalgene4日以内出荷
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)1アズワン品番64-7656-59
薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示Thermo Scientific Nalgene5日以内出荷から46日以内出荷
GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)ノズルからの液漏れを防止
細口試薬ボトル 白色Thermo Scientific Nalgene¥4,998税込¥5,498
1パック(12包×1本)
4日以内出荷
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別HDPE材質本体/HDPE、フタ/PP色透明容量(mL)175アズワン品番62-1611-26口内径×胴径×高さ(mm)18×54×125
細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,298~税込¥4,728~
1袋(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めていますIP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
広口角型ボトル HDPE 4LThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)4アズワン品番64-7656-58
広口角型ボトル HDPE 2114シリーズThermo Scientific Nalgene¥3,798~税込¥4,178~
1袋(12本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません優れた化学薬品耐性
活栓付丸型カーボーイ LDPEThermo Scientific Nalgene3日以内出荷から5日以内出荷
一体成型の活栓取り付け口10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷
1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズThermo Scientific Nalgene¥8,198~税込¥9,018~
1パック(12本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適優れた薬品耐性
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズThermo Scientific Nalgene¥4,698~税込¥5,168~
1パック(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene¥14,980~税込¥16,478~
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から70日以内出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
広口試薬ボトル1500mL 1包 6本入Thermo Scientific Nalgene7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
仕様●容量(mL):1500●口内径×胴径×高さ(mm):Φ52.3×Φ91.4×283.5●材質:本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番68-2009-21
β線放射性廃棄物用シールド ボトル付きThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
アクリル材の肉厚は0.95cm液体廃棄物に使用可能な2LHDPENalgene広口ボトル付きシールドには、別売りの2120-0005、2125-2000、2115-2000のボトルが収納可能
仕様●材質:アクリル●収容量(L):2●直径(mm)外径:140●高さ(mm):286●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-47