390件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene 動画あり
Thermo Scientific Nalgeneフロート撹拌子
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP 透明 容量(mL)2000 アズワン品番62-1611-62 口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
6,898 税込7,588
当日出荷

ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化。ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合。従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能。優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)。S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能。※結合能力は分子の大きさや形により異なる
1箱(15包×1個)
68,980 税込75,878
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(12本)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応。NYLメンブレンは低溶出。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
1ケース(12個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE
1箱(12個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneイムノプレート
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5640-20
1箱(12包×5個)
36,980 税込40,678
12日以内出荷

持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミニウム 長さ(mm)300 容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0 アズワン品番1-9568-02 掛数6本
1箱(12本)
3,398 税込3,738
当日出荷

NuncCryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
仕様●材質:PS●色:ミックス●※入数は重量を目安にしているため、表示個数とは若干の差異が生じます。あらかじめご了承ください。 アズワン品番65-5639-43
1箱(1包×500個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene液体飛散防止シールド PC
シールド部分のポリカーボネートの厚みは3mm。200~360nmのUVに非透過性あり。磁石でしっかり固定される可動式のアーム。OSHA29CFR1910.1030標準に準拠
仕様●材質●▼シールド版:PC●▼アーム:アセタル 磁石●サイズL×W(cm):27.9×21.6●入数:1個×1包 アズワン品番65-5643-34
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1箱(1ケース×2個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Scientific NalgeneUnitary(TM) 洗浄瓶
USP Class VI。本体とノズルが一体成形。液体を充填しやすい広口キャップ
1箱(1包×2本)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口角型ボトル PPCO 4L
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP 容量(L)4 アズワン品番64-7656-57
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1本
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要。USP Class VI。細胞無毒性。表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能。電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:クリア●容量(μL):1 アズワン品番65-5637-29
1箱(50包×12個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
ナチュラル 容量(mL)500 材質(本体)FEP 材質(キャップ)ETFE
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO 材質本体/PPCO、キャップ/PP 透明
1パック(12本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びと注出に便利な一体成型のハンドル付。mLとoz(オンス)の両目盛り付き。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質HDPE 種類手付ビーカー
1パック(1個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット。完全な通気と排水が可能。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性。滑らかな表面で実験器具を傷つけない。使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(中)●サイズL×W×H(mm):156×178×178 アズワン品番65-5643-57
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール F8
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番65-5640-35
1箱(4包×160個)
70,980 税込78,078
6日以内出荷

速乾性のある黒インクを使用。プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
仕様●タイプ:先太 アズワン品番65-5643-29
1箱(1包×4本)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

1袋(6本)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(12本)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(12本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneミニトレイ
Nunclon Delta処理 で細胞接着性・増殖性を促進、透明度の高いポリスチレン製で顕微鏡観察に最適、蓋付、パイロジェンフリー、細胞無毒性
1箱(15包×10個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene遠沈管 1箱 480本入
遠心分離機用チューブ、気密試験済み、ほとんどの標準的な遠心分離機に適合、プラグキャップ、製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g、CEマーク付き
1箱(480本)
39,980 税込43,978
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応
仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃ アズワン品番67-6599-62
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
93日以内出荷

仕様●キャップカラー:-●フォーマット:48●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.7mm●バーコード付き空ラック
1ケース(10ラック)
13,980 税込15,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Scientific NalgeneNL 2D無チューブ 2.0mL
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
1ケース(10袋×48本)ほか
43,980 税込48,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(10個×96個)
24,980 税込27,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneスクリューキャップ PFA 20
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
仕様●キャップタイプ:20●材質:PFA●カラー:ナチュラル アズワン品番68-2009-01
1個
7,198 税込7,918
63日以内出荷