バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
Nalgene クライオバイアルとNalgene SYSTEM100クライオバイアルの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
凍結保存用チューブのケーンからの脱落防止、ケーンの保護。透明のためケーンの空いている箇所や特定のバイアルの識別が容易
仕様●材質:PVC●長さ(mm):273●※Nalgene クライオスリーブは液体窒素の液相では使用いただけません。気相でご使用ください。●※Nunc クライオケーン(製品番号378441)にも使用可能
アズワン品番65-5642-02
1箱(1ケース×100本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
50000×Gまで使用可能です。シーリングキャップが付いています。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ネジ式
ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー
滅菌済
バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示
SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能
遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20
アズワン品番67-6599-73
1ケース(20包×25個)
¥55,980
税込¥61,578
93日以内出荷
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP
色透明
容量(mL)2000
アズワン品番62-1611-62
口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-57
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
血液、尿、糞便などの生体サンプルに適している、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、感染性物質および診断用サンプルの輸送に関する国連包装基準602/650 に記載の95 kPaの漏れ試験実施、CEマーク付き、製品番号364882 は、Nunc363282、364238、364246の輸送用コンテナー、最大遠心加速度は4,000 ×g、感染性物質および診断用試料の輸送に関する国連包装説明書602/650に記載の95 kPaの試験に合格、CEマーク付き
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用
USP Class VI
オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌
アズワン品番3-4494-01
1箱(1包×10本)
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
滑落防止バー付きですので、プレートの飛び出しを防ぎます。
棚は取り外しができますので、クリーニングが容易です。
仕様●型番:367014●サイズ(mm):150×104×740●材質:アルミニウム●収納数:Nunc CryoBank0.5mL/19枚ラック●収納数:Nunc CryoBank1.0mL/13枚ラック●オートクレーブ可●取手付き●仕切棚×13枚付き
アズワン品番68-2009-37
1個
¥59,980
税込¥65,978
63日以内出荷
USP Class VI。米国職業安全衛生管理規約に準拠
仕様●材質:PE●サイズL×W×H(mm)●▼ハンドルを含む:378×241×114●▼仕切り部分:340×89×111●入数:1個×1包
アズワン品番65-5643-70
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌
アズワン品番65-5637-39
1箱(1ケース×25本)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-28
1箱(1包×10本)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。<10000×gで液漏れ防止。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用。※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップあり
アズワン品番65-5638-26
1箱(1包×10本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌
アズワン品番65-5638-24
1箱(1包×10本)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌
アズワン品番65-5637-43
1箱(1ケース×25本)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可。刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌
アズワン品番65-5638-17
1箱(1包×10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。紫外線(UV)に敏感な物質に。USP Class VI。液漏れ防止構造
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)。USP Class VI。液漏れ防止構造。中身の確認が容易。細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):8●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):62.9●キャップ付き高さ(mm):64.6●本体外径(mm):19.7●未滅菌
アズワン品番65-5637-37
1箱(1ケース×25本)
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
。固体、液体サンプル、実験室での一般的な備品などさまざまなものの保存や移送に最適。しっかりとはまるフタと持ちやすいハンドル付き。National Sanitation Foundation(NSF)の基準を満たしており、食品/飲料用に使用可能
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):15●サイズΦ×H(mm):305×240●※キャリアー内でバイオハザードを起こす危険性のある物質がこぼれた際は、クランプ(留め金)をかけたままでオートクレーブにかけ、キャリアーと内容物を処理してください。
アズワン品番65-5643-72
1箱(1包×6個)
¥61,980
税込¥68,178
63日以内出荷
。USP Class VI。細胞無毒性
仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●未滅菌●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。
アズワン品番65-5638-35
1箱(1包×6本)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
ラックに入れた状態でも色を確認可能。フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:黄●未滅菌
アズワン品番65-5644-14
1箱(4個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
USP Class VI。細胞無毒性
仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●滅菌済●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。
アズワン品番65-5638-36
1箱(1包×24本)
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌
アズワン品番65-5638-20
1箱(1包×10本)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
仕様●使用温度範囲:-150℃~室温●材質:紙●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):131×131×51●未滅菌
アズワン品番65-5645-97
1箱(20個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
USPClassVI。キャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
アズワン品番65-5645-72
1箱(1ケース×6個)
¥15,980
税込¥17,578
63日以内出荷
新しいラボのスタート時や買い替えにぴったりなバリューパック。プラスチック製の汎用実験器具の20点セット
アズワン品番65-5636-40
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ