遠心加速度(10000×g以上)で使用。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
液漏れ防止構造のため、安全に溶液の保管が可能。USPClassVI。オートクレーブ可。Nalgeneカーボーイ、クリアボーイ、ローボーイ、ねじサイズが1~1/8インチの活栓付きボトルに適合
仕様●材質●▼本体:PP●▼プラグ:TPE●未滅菌●※12オスねじ付きヘッド、オートクレーブ可能●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
アズワン品番65-5643-42
1箱(1包×4個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
USPClassVI。オートクレーブ可。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。アルミニウム製プレート付き
仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包
アズワン品番65-5642-27
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
USP Class VI。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
ASTM E287に準拠。フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり。pH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能。アルコール類や有機溶媒には耐性なし。Nalgene プラスチックチューブ380(約90cm)と注入溶液用の容器付き
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属
アズワン品番68-2009-35
1包(6個)
¥14,980
税込¥16,478
63日以内出荷
関連キーワード