材質アルミニウム
長さ(mm)300
容量(mL)(適合クライオバイアル) 1.0・1.2・1.5・2.0・5.0
アズワン品番1-9568-02
掛数6本
1箱(12本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
材質本体/LDPE、キャップ/PP
持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
ASTM E287 Class Bに準拠。フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり。pH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能。アルコール類や有機溶媒には耐性なし
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1回転半で締まる液漏れ防止キャップ付。密閉性が高くpH変動を抑制。45mm径のボトルトップフィルターに適合。パイロジェンフリー。滅菌済
材質本体/PS、キャップ/PE
優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP
色透明
容量(mL)2000
アズワン品番62-1611-62
口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
USP Class VI。キャップを押し込んではめるタイプのサンプリング用
オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。
色透明
材質本体/PPCO、キャップ/PP
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP
省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE
材質本体/HDPE、キャップ/PP
色透明
耐久性が高く反復使用が可能です。
透明度が高く内部の視認性に優れています。
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)-196~+121
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
色(メンブレン)白
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番65-5640-20
1箱(12包×5個)
¥38,339
税込¥42,173
翌々日出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/PPCO、キャップ/PP
-100℃までのフリーザーによる長期保存が可能
材質本体/LDPE、キャップ/PP
省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
色褐色
アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応。NYLメンブレンは低溶出。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付。内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)。オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い。液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)。フィルター容器と受器には目盛付。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PE
メンブラン直径(Φmm)90
肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能
材質本体/PC、キャップ/PP
一体成型のハンドル付。底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利。注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止
材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠
材質本体/PP
種類ビーカー
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PMP、底部/PP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ