角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズThermo Scientific Nalgene当日出荷から5日以内出荷
省スペースの角型タイプ注入に便利な広口と丈夫な側面優れた薬品耐性※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP色透明
メスシリンダー PP 3662シリーズThermo Scientific Nalgene4日以内出荷から5日以内出荷
メニスカス効果を抑えた設計底部が広く転倒しにくい構造ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズThermo Scientific Nalgene4日以内出荷から5日以内出荷
半透明で目盛付優れた薬品耐性角形で省スペース121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO材質本体/PPCO、キャップ/PP色透明
エコノミー洗浄瓶 2401シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
洗浄瓶 2405シリーズThermo Scientific Nalgene¥10,980税込¥12,078
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
スクリューキャップ PPThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から63日以内出荷
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
384ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene¥119,800税込¥131,780
1箱(6包×20個)
5日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5637-33
384ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene¥119,800税込¥131,780
1箱(6包×20個)
5日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済アズワン品番65-5637-31
遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene¥12,839税込¥14,123
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-38
メスフラスコ(PMP)(キャップ付き) 4001シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可ASTM Class B E288とISO 384:2015の基準に準拠20℃でキャリブレーションされている
ゼロ設定ビュレット 3640シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から7日以内出荷
ASTM E287に準拠フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性ありpH1~14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能アルコール類や有機溶媒には耐性なしNalgene プラスチックチューブ380(約90cm)と注入溶液用の容器付き
Unitary(TM) 洗浄瓶Thermo Scientific Nalgene¥4,398~税込¥4,838~
1箱(1包×4本)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形液体を充填しやすい広口キャップ
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
薬品識別洗浄瓶 2425シリーズThermo Scientific Nalgene5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VI化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
三角フラスコ(PC)Thermo Scientific Nalgene¥14,980税込¥16,478
1箱(1包×4本)
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可ガラスの代替となる優れた透明性
イムノ384ウェルプレート マキシソープThermo Scientific Nalgene¥32,980税込¥36,278
1箱(3包×10個)
6日以内出荷
抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理ウェル形状▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5641-30
イムノ384ウェルプレート マキシソープThermo Scientific Nalgene¥32,980税込¥36,278
1箱(3包×10個)
6日以内出荷
抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理ウェル形状▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ブラック●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5641-31
安全廃棄ロート 6378シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIエア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能オートクレーブ不可
ドロッパーボトル 15mLThermo Scientific Nalgene¥7,298税込¥8,028
1箱(1ケース×25本)
6日以内出荷
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)USP Class VI液漏れ防止構造中身の確認が容易細胞無毒性は本体のみ
仕様●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:ホワイト●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌アズワン品番65-5637-38
丸底遠心瓶 1箱 4本×1包入Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,578
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可丸底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3124-0010)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※高速での遠心には、液漏れ防止を確実にするためライナー付きシーリングキャップ(製品番号DS3131-0038)をご使用ください。アズワン品番65-5638-42
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-31
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌アズワン品番65-5638-23
イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入Thermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,780
1箱(6包×10個)
7日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能
各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能
ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要
フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌アズワン品番68-2009-38
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-10
Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-11
注出口付きスクリューキャップ 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,578
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
USPClassVIキャップタイプ38-430の1、2、4Lボトル全てに使用可能
仕様●材質●▼本体:PP●▼インサート部:PE●キャップタイプ:38-430●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5645-72
スタンダードマイクロウェルプレート 用フタThermo Scientific Nalgene¥11,980~税込¥13,178~
1箱(3包×20個)ほか
63日以内出荷
Nunc96、96DeepWell、384、1536マイクロプレート用フタ
384シャローウェルプレート(PP)Thermo Scientific Nalgene¥98,980税込¥108,878
1箱(4包×25個)
63日以内出荷
サンプルや反応試薬の節減に有用標準的な高さ(14.35mm)のため、少容量プレートでも使いやすい
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):58●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●外寸(mm):128×86●滅菌済アズワン品番65-5637-34
384ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,780
1箱(6包×20個)
63日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5637-32
パラフィルムディスペンサーThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-38
イムノブレイクアパートモジュールプレートThermo Scientific Nalgene¥149,800税込¥164,780
1箱(6包×10個)
63日以内出荷
モジュールを1ウェルごとに分割可能8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属60個購入につきプッシュフレーム2個同梱フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-38