仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90
質量(kg)20
電源三相200V 50/60Hz
電源コード(m)5
温度制御方式PID+SSR制御
生産国日本
サイズ(mm)370×488×522
アズワン品番1-6591-02
1個
¥279,800
税込¥307,780
12日以内出荷
関連キーワード