「水槽加熱装置」の検索結果
仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90
質量(kg)20
電源三相200V 50/60Hz
電源コード(m)5
温度制御方式PID+SSR制御
生産国日本
サイズ(mm)370×488×522
アズワン品番1-6591-02
1個
¥279,800
税込¥307,780
12日以内出荷
従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz)
寸法(mm)265×415×460 ※突起部除く
質量(kg)約15
電源(V)AC100 50/60Hz
最大流量(L/min)7/8(50/60Hz)
コンセント形状3Pプラグ
電源コード(m)2.5
ヒーター容量(kW)1
温度制御方式PID+SSR制御
制御温度(℃)(室温) +15~90
アズワン品番1-6591-11
1台
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷