四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。
設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ窒素雰囲気 SL型
電圧(V)100 1.3kW
最高温度(℃)1050
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1000
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-02
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ窒素雰囲気 SH型
電圧(V)単相200 1.8kW
最高温度(℃)1150
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1100
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-04
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)
タイプ窒素雰囲気 LH型
電圧(V)三相200 4kW
最高温度(℃)1150
炉内寸法(mm)Φ400×400
本体質量(kg)40(キャスター付)
常用温度(℃)1100
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ620×700
アズワン品番4-1701-06
処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
¥739,800
税込¥813,780
10日以内出荷
関連キーワード