窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
仕様流量計、配管在り
付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース
材質セラミックファイバー
有効内寸(mm)275
コード長さ(m)3
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体寸法(mm)奥行355
本体寸法(mm)高さ540
温度制御方式PID制御
本体寸法(mm)幅355
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)275
有効内寸法・幅(mm)200
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ窒素雰囲気 SH型
電圧(V)単相200 1.8kW
最高温度(℃)1150
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1100
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-04
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ窒素雰囲気 SL型
電圧(V)100 1.3kW
最高温度(℃)1050
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1000
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-02
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
材質ステンレス箔
タイプロール状
アズワン品番4-1766-11
1巻
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
ロール状のステンレス箔です。
空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
材質ステンレス
幅(mm)300
厚さ(mm)0.06
長さ(m)10
1枚
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ステンレス箔を袋状にしたもので、空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ標準 SH型
電圧(V)単相200 1.8kW
最高温度(℃)1150
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1100
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-03
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
付属品還元剤10個入/セット
材質ステンレス箔
タイプ還元剤方式
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。
過昇温防止機能が標準装備でより安心です。
省エネ設計です。
コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。
メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。
設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
材質ステンレス箔
タイプ真空方式
異形状のワークなどにもお使いいただけます。
シャフトなどの棒状に。
酸化・脱炭を軽減させたいなどに。
仕様●サイズ:0.06mm×300mm×10m巻●材質/仕上:ステンレス●強く折り曲げない・たたかない事●必ず手袋をしてからの作業●原産国:日本●コード番号:353-7425
アズワン品番67-5641-40
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。
過昇温防止機能が標準装備でより安心です。
省エネ設計です。
コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。
メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)
タイプ窒素雰囲気 LH型
電圧(V)三相200 4kW
最高温度(℃)1150
炉内寸法(mm)Φ400×400
本体質量(kg)40(キャスター付)
常用温度(℃)1100
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ620×700
アズワン品番4-1701-06
処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
¥739,800
税込¥813,780
10日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8)
タイプ標準 LH型
電圧(V)三相200 4kW
最高温度(℃)1150
炉内寸法(mm)Φ400×400
本体質量(kg)40(キャスター付)
常用温度(℃)1100
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ620×700
アズワン品番4-1701-05
処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌々日出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ標準 SL型
電圧(V)100 1.3kW
最高温度(℃)1050
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1000
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-01
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥419,800
税込¥461,780
17日以内出荷
関連キーワード