絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ムロオカ産業

ムロオカ産業のページです。ムロオカ産業は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ ムロオカ産業焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズムロオカ産業
499税込549
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
M'S G-RACK MS-C-STシリーズ ムロオカ産業M'S G-RACK MS-C-STシリーズムロオカ産業
5,198税込5,718
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ガラスチップの装着作業が簡単にできます。オートクレーブ可、UV耐用
寸法(cm)7.2×9.0×11.2材質PP
ガラスチップアダプター Fシリーズ ムロオカ産業ガラスチップアダプター Fシリーズムロオカ産業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
M's ITピペット Gシリーズ及びM's DISPENSER M-800シリーズ(M-802~M-806)に取付可能です。
材質フッ素ゴム
ITピペット ムロオカ産業ITピペットムロオカ産業
12,980税込14,278
1個ほか
翌日出荷
ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
M’s ディスペンサー Mシリーズ ムロオカ産業M’s ディスペンサー Mシリーズムロオカ産業
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
容量(μL)50~250全長(mm)250材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)101アズワン品番63-4217-97
リザーバー ムロオカ産業リザーバームロオカ産業
21,980税込24,178
1袋(100個)ほか
10日以内出荷
マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。ディスポーザブルタイプです。オートクレーブにより、複数回使用できます。
材質PP滅菌底形状V底オートクレーブの可否
リザーバー 10mL U-896-R10シリーズ ムロオカ産業リザーバー 10mL U-896-R10シリーズムロオカ産業
14,980税込16,478
1袋(20袋×5個)
13日以内出荷
高品質なポリプロピレン製のリザーバーです。容量の分かりやすい目盛り付きです。
材質PP寸法(mm)90×40×20容量(mL)10アズワン品番64-6434-82
フィルター 1袋 MS-FSシリーズ ムロオカ産業フィルター 1袋 MS-FSシリーズムロオカ産業
3,998税込4,398
1袋(100個)
4日以内出荷
気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端に装着します。従来のフィルタの材質に使用されていた人工繊維と比較して、エアロゾル等の吸引防止機能が改善されています。
対応機種IT-1000N/ITC-1000N/G-1000N/M-803/M-804アズワン品番69-3154-54通気孔50Φμm気孔率(%)38~43
M’s(R) G-RACK ガラスチップ用ラック MS-C-STシリーズ ムロオカ産業M’s(R) G-RACK ガラスチップ用ラック MS-C-STシリーズムロオカ産業
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
ガラスチップの装着作業が効率的に行えます。
材質ポリカーボネートサイズ(cm)9.5×8×19.5
ガラスチップ GLTシリーズ ムロオカ産業ガラスチップ GLTシリーズムロオカ産業
3,998税込4,398
1個(20本)ほか
4日以内出荷
プラスチックチップで採取不可の溶剤等を採取できます。アダプターを使用してM's ITピペット及びM's DISPENSERに装着できます。
スタンド ムロオカ産業スタンドムロオカ産業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
回転式で、M'sピペット及びディスペンサーを6本掛ける事が出来ます。
全長(cm)33直径(Φmm)羽根/100、土台/70質量(g)762材質羽根・シャフト・シャフトカバー/PC、その他金属/一般鋼材アズワン品番63-4218-01
M's ITピペット TypeG Gシリーズ ムロオカ産業M's ITピペット TypeG Gシリーズムロオカ産業
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
全長(cm)29質量(g)113材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290容量(μL)1000~5000アズワン品番63-4217-91
M's ITピペット TypeS ITシリーズ ムロオカ産業M's ITピペット TypeS ITシリーズムロオカ産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装着しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)87容量範囲(μL)100~1000全長(cm)28アズワン品番63-4217-88
M's ITピペット TypeS ITシリーズ ムロオカ産業M's ITピペット TypeS ITシリーズムロオカ産業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ。UV照射対応。軽量かつピペッティング感触最高を目指しました。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
M's ITピペット TypeQ ITQシリーズ ムロオカ産業M's ITピペット TypeQ ITQシリーズムロオカ産業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
微量のサンプルも完全吐出できます。UV照射対応。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。
材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)67全長(cm)22
M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 1000uL クリア MS-T-1000-2シリーズムロオカ産業
7,498税込8,248
1袋(1000本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP長さ(mm)81容量(μL)1000
M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 200uL クリア MS-T-200-2シリーズムロオカ産業
7,498税込8,248
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP長さ(mm)53規格(ラック) SBS容量(μL)200対応機種IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002チップ色クリアー
M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズ ムロオカ産業M'S(R)ITチップ 10uL クリア MS-T-10シリーズムロオカ産業
7,998税込8,798
1袋(1000本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP規格(ラック) SBS容量(μL)10対応機種ITQ-2N・ITQ-10N・ITE-2・ITE-10チップ色クリアー
M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-R ムロオカ産業M'S(R)ガラスチップ専用ピペット SOLVENT-Rムロオカ産業
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
各製品ごとに容量(メーカー社内規定容量)テストを行ったテスト結果付きです。チップインジェクター機構があり、ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。グリップを握ることでロックされる機構のため、ロックボタンの操作の必要はありません。ETFE(ピストン)、気化排気口(特許取得済)を採用し、耐薬品性に優れています。
材質ピストン/ETFE、Oリング/FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン/PP(UV吸収剤入り)・FKM+ETFEコーティング適合チップガラスチップ