非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)100
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ネジ
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式テーパーオスねじ(R)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
接続方式テーパーオスねじ(R)
適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以下
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)350
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)350
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーフェルールを溶接接合しております。
継手の材質はSUS304です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様●呼び径B:2.0S●全長(mm):1500●フェルールサイズ:2.0S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7237
アズワン品番67-5567-20
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)183
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)450
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーフェルールを溶接接合しております。
継手の材質はSUS304です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様●呼び径B:1.5S●全長(mm):900●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0407
アズワン品番67-5567-15
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)70
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ネジ
適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。
用途配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
トラスコ品番366-8829
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)1000
サイズフェルール:2.0S
使用温度範囲(℃)80
呼び径(B)2.0S
最高使用圧力(MPa)1
接続方式サニタリーフェルール
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)350
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)350
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)350
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)183
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0440
アズワン品番67-5644-45
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0364
アズワン品番67-5644-43
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8841
アズワン品番67-5644-37
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5671
アズワン品番67-5644-35
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7194
アズワン品番67-5644-29
1本
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0448
アズワン品番67-5644-27
1本
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7230
アズワン品番67-5644-07
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8850
アズワン品番67-5643-94
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5667
アズワン品番67-5643-93
1本
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ