「延長ホース エア」の検索結果
非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)100
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)350
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ネジ
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。
曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。
耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
機器やポンプ等の振動吸収に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
サニタリーフェルールを溶接接合しております。継手の材質はSUS304です。掲載以外の長さにも対応可能です。
用途配管の心合わせに。繰返し発生する機械的変位の吸収に。機器、配管の繰り返し脱着作業に。
トラスコ品番366-8829
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)1000
サイズフェルール:2.0S
使用温度範囲(℃)80
呼び径(B)2.0S
最高使用圧力(MPa)1
接続方式サニタリーフェルール
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)70
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ネジ
適合流体水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
接続方式テーパーオスねじ(R)
適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)350
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)183
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン不要で適用流体の幅が広がりました。継手の材質はSS400です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式テーパーオスねじ(R)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0636
アズワン品番67-2222-22
1本
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0627
アズワン品番67-2222-39
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0632
アズワン品番67-2222-29
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0628
アズワン品番67-2222-35
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以下
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0630
アズワン品番67-2222-33
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0639
アズワン品番67-2222-27
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0637
アズワン品番67-2222-21
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
。溶接組立のユニオン型です。ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。NBRパッキンを標準装着しております。掲載以外の長さにも対応可能です。配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地震/地盤沈下対策に。繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0641
アズワン品番67-2222-46
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8777
アズワン品番67-5644-47
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-1939
アズワン品番67-5644-41
1本
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5673
アズワン品番67-5644-21
1本
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8817
アズワン品番67-5644-19
1本
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7273
アズワン品番67-5644-05
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7204
アズワン品番67-5643-98
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5718
アズワン品番67-5643-90
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8877
アズワン品番67-5643-88
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1200●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7275
アズワン品番67-5643-86
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0425
アズワン品番67-5643-74
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8832
アズワン品番67-5643-68
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5688
アズワン品番67-5643-52
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-8864
アズワン品番67-5643-42
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7195
アズワン品番67-5643-40
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ