8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
用途消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。 トラスコ品番367-0446 材質フレキ部:ステンレス(SUS316) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)20 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ 呼び径(A)65 適合流体 フランジサイズJIS10K
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-8813 アズワン品番67-2222-13
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):300●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5702 アズワン品番67-2222-16
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:367-0452 アズワン品番67-2222-09
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

。消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。消火ポンプの防振に。配管の心合わせに。
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】SS400 使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)20 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ 材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400 使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)20 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テクノフレックス消火配管用登録認定品
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。 消火ポンプの防振に。 配管の心合わせに。
1本
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)