カテゴリ

  • カー用品(8)
絞り込み
ブランド
  • FIRSTCOM
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(14)
  • BEST[金物](12)
  • エビス(水平器)(4)
  • TOSEI(4)
  • エスコ(2)
  • ユピテル(2)
  • アイテックシステム(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • パオック(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • タイガー魔法瓶(1)
  • MTO(1)
  • RS PRO(1)
  • Shark(シャーク)(1)
  • JTT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「調整器 窓」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPSドライブレコーダー FIRSTCOMGPSドライブレコーダーFIRSTCOM
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産リアカメラ増設可能GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
GPSドライブレコーダー FIRSTCOMGPSドライブレコーダーFIRSTCOM
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応前・後方 2カメラで安心2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ドライブレコーダー FIRSTCOMドライブレコーダーFIRSTCOM
16,980税込18,678
1個
当日出荷
DC12V/24V対応2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産リアカメラ増設可能GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ドライブレコーダー FIRSTCOMドライブレコーダーFIRSTCOM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応前・後方 2カメラで安心2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR205SシリーズFIRSTCOM
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
日本製・3年保証 200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告付属品取付けステー(FC-DR205S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約320(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.66MB)フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR205SシリーズFIRSTCOM
12,980税込14,278
1個
当日出荷
日本製・3年保証 200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.66MB)フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225WFIRSTCOM
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.67MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225WFIRSTCOM
15,980税込17,578
1個
当日出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.67MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
ドライブレコーダーカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら