6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定) 本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90) 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動) 有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載 機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション) 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時) 解像度1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 言語表示日本語/英語 フレームレート27.5fps 音声ON/OFF可能 画像補正HDR 画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5) 記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度記録:1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ10.88型カラー液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(4.38MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
29,980 税込32,978
欠品中

DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用) 本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30 本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず) 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動) 有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載 機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション) 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時) 解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 言語表示日本語/英語 フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps 音声ON/OFF可能 画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR 画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用) 本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30 本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず) 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動) 有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載 機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション) 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時) 解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 言語表示日本語/英語 フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps 音声ON/OFF可能 画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR 画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90) 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動) 有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載 機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション) 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時) 解像度1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 言語表示日本語/英語 フレームレート27.5fps 音声ON/OFF可能 画像補正HDR 画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

豊富なオプションで広がる安心 高画質・高機能。フォーマットフリー機能搭載で手間いらず! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 FC-DR210があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。フォーマットフリー・駐車監視機能(オプション)・安全運転支援機能(オプション)WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1 取付方式一体型 本体質量(g)約70 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDHC(16GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ2.7型 消費電力(mA)約220(DC12V時)、約120(DC24V時) 解像度1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 撮像素子200万画素CMOS 記録ファイル形式動画AVI(H.264) 画素数200万画素 フレームレート27.5fps 画角最大記録:水平約110度垂直60度(130度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約25×79×49
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷