4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V直結で最大50mまで使用可能 5m、10m、20mの連結で長さ調整可能 省エネ設計で消費電力6W(/m) 低発熱で高い安全性 屋内・屋外使用可能 防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 消費電力(W)6/m 色温度(K)6000 質量(g/m)130 間隔(mm)チップ:32.6
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設 仕様最大接続長さコンバーター:8A タイプ両面 消費電力(W)6/m 定格電圧(V)100 接続専用電源ケーブル100V直結 色温度(K)6000 LED2835 質量(g/m)130 チップ数60球(片面30球) LED寿命(時間)40000 光色 防水性IP65 間隔(mm)チップ:32.6 接続長(m)最大:50
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、 なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m 明るさ(W)5.6/m 全光束(Lm)540/m 入力電圧(V)100 接続電源ケーブル100V直結 色温度(K)6000 LED色White,R,G,B 防塵防水性能IP65 質量(g/m)100 チップ数60球(m/pcs) 光色白色 間隔(mm)チップ:16.67
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設 定格電圧(V)100 消費電力(W)5.6/m タイプ片面 LED2835 間隔(mm)チップ:16.67 チップ数60球 色温度(K)6000 質量(g/m)100 全光束(Lm)540 仕様最大接続長さコンバーター:8A 接続長(m)最大:50 接続専用電源ケーブル100V直結 防水性IP65 LED寿命(時間)40000
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)