Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
色ペールアイリス
質量(g)約83
ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機
USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
色グレージュ
質量(g)約83
ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機
USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
色スモーキーブラック
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)
出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A
本体質量(g)約73
対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
保証期間2年間
USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
色シェルピンク
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)
出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A
本体質量(g)約73
対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
保証期間2年間
USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
色アーモンドミルク
質量(g)約83
ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機
USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
色エアリーホワイト
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)
出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A
本体質量(g)約73
対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
保証期間2年間
USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
色パウダーブルー
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)
出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A
本体質量(g)約73
対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
保証期間2年間
USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
Type-CポートとType-Aポートを搭載。ノートPCの充電も可能 Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。国内最小クラス 折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
色アーモンドミルク
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W) PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)
本体質量(g)約112
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
質量(g)約112
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)
最大出力(W)合計最大出力:63(45+18)
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×93
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
保証期間2年間
USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
適合機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)
出力電圧USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD 最大65W)、PPS 3.3V~21V/3.25A、USB Type-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)、合計最大出力63W(45W+18W)
本体質量(g)約112
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3
保証期間2年間
USBポート数USB Type-C×1、USB Type-A×1
USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート
入力電圧AC100V-240V 50/60Hz
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
ポート数2
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機
入力電圧(V)AC100V-240(50/60Hz)
出力仕様Power Delivery-PPS:3.3~11V~3A、3.3~16V/2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3
本体質量(g)約103
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機
USBポートUSBType-C×1ポートUSBType-A×1ポート
入力電圧(V)AC100V~240(50/60Hz)
出力USBType-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD最大65W)PPS3.3V~21V/3.25AUSBType-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)合計最大出力63W(45W+18W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3
本体質量(g)約103
保証期間2年間
ポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード