PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)
定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150
本体質量(g)約350
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)
付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
色ラテグレージュ
使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)
バッテリー容量(mAh)20000
充電端子Type-C
給電端子Type-C、Type-A
USBポート数1
入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品保証書 専用ポーチ Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm) Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150
バッテリー電圧(V)3.6/14.4
保証期間2年間
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約800回
動作温度範囲(℃)充電時:0~40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
PD140Wに対応したパワフル出力。電源がない場所でもこの1台で安心の大容量。合計最大150Wで2台同時に充電もできる。モバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる。最大3台同時充電もできる。持ち運べるパワフルな相棒。便利なパススルー機能付き。各USBポートの出力配分表。飛行機への持ち込みもできる。充実の付属品。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。
色スモーキーブラック
本体質量(g)約535
対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A
バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160
出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
USB Power Delivery 30W対応で超速充電。かばんにもすっと入るコンパクトサイズ。2台同時充電可能。幅広い対応機種。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。安心の2年保証付き
パワフルな業界最小最軽量クラス。PD30Wで端末も本体も急速充電できる。充電残量が数字で見える。最小最軽量クラスでも安心の大容量。2台同時充電に対応。飛行機への持ち込みもできる。安心の多重保護システム。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃
付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。
色ペールアイリス
質量(g)約241(パッケージ込み)
本体質量(g)約182
対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
パワフルな業界最小最軽量クラス。PD30Wで端末も本体も急速充電できる。充電残量が数字で見える。最小最軽量クラスでも安心の大容量。2台同時充電に対応。飛行機への持ち込みもできる。安心の多重保護システム。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃
付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。
色アーモンドミルク
質量(g)約241(パッケージ込み)
本体質量(g)約182
対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
パワフルな業界最小最軽量クラス。PD30Wで端末も本体も急速充電できる。充電残量が数字で見える。最小最軽量クラスでも安心の大容量。2台同時充電に対応。飛行機への持ち込みもできる。安心の多重保護システム。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃
付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。
色ラテグレージュ
質量(g)約241(パッケージ込み)
本体質量(g)約182
対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W)
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W]
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ケーブル一体型で荷物がスッキリ。充電残量が数字で見える。しっかり充電できる大容量の10000mAh。PD35Wで急速充電できる。2台同時充電にも対応。バッテリー本体も急速充電できる。手のひらサイズでいつでも一緒。旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK。幅広い対応機種に充電ができる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
本体質量(g)約190
対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種
定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A
バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85
出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります
関連キーワード