しなやかで絡まない シリコンケーブル 40Gbps(USB4 Gen3x2)対応 PD240W USB-C to USB-C 1m 映像出力対応 急速充電 2年保証MOTTERU4日以内出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbps(USB4 Gen3x2)の転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力に対応、Display Port Alt Mode対応iPhone/iPadなども大画面テレビに映せる。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこちで、やわらかく、断線に強い。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。 iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。 MacBook Air/MacBook Air。 AirPods /AirPods Proシリーズなど。 USB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。 Google Pixel シリーズ。 SAMSUNG Galaxy シリーズ。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。 Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。 SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。 モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応、USB4 Gen3×2規格準拠コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)保証期間2年間転送速度(Gbps)最大40(映像伝送 8K/60Hz出力)