カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書
質量(g)210、1223(パッケージ込み)
電源単3乾電池×4本(別売)
ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30
表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ
センサーCMOSセンサー
光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)
解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
視野角70度
焦点距離(mm)30~80
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書
質量(g)210、1223(パッケージ込み)
電源単3乾電池×4本(別売)
ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30
表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ
センサーCMOSセンサー
光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)
解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
視野角70度
焦点距離(mm)30~80
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書
長さ(mm)ピントが合う距離:20~50
質量(kg)ケース込:約2.2
電源内蔵バッテリー
ケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)
本体質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110
表示部5インチカラーディスプレイ
光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)
バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)
充電時間約6~7時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335
解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps
視野角80度
ケーブル長(mm)USB:約950
動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60
バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー
連続動作時間約3~3.5時間
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性IP67(カメラおよびケーブル部)
回転角度(°)ケーブル:左右各180
対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード