絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
26ページ目: NAC(長堀工業)のすべての商品
特価

ドライバービット インサート 差込6.35xNo.2x25.4L
NAC(長堀工業)¥1,198税込¥1,3181セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5441全長(mm)25.4質量(g)5先端サイズNo.2先端寸法(mm)(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35mm両頭機能片頭
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x64L
NAC(長堀工業)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5748軸径(Φmm)4全長(mm)64質量(g)4.8先端サイズT8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x44L
NAC(長堀工業)¥10,980税込¥12,0781セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番853-5747軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)3先端サイズT8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x44L
NAC(長堀工業)¥10,980税込¥12,0781セット(10本)4日以内出荷トラスコ品番853-5746軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)2.8先端サイズT6先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x44L
NAC(長堀工業)¥10,980税込¥12,0781セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5745軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)2.8先端サイズT5先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x64L
NAC(長堀工業)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5744軸径(Φmm)4全長(mm)64質量(g)5.4先端サイズT10先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
タッピングねじ用ドライバービット 差込6.35xNo.2x75L
NAC(長堀工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷から7日以内出荷全長(mm)75先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】13両頭機能両頭
アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.3x23L
NAC(長堀工業)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5428全長(mm)23質量(g)4.6先端サイズNo.3先端(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.2x23L
NAC(長堀工業)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)翌々日出荷トラスコ品番853-5427全長(mm)23質量(g)4.4先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.1x23L
NAC(長堀工業)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)7日以内出荷トラスコ品番853-5426全長(mm)23質量(g)4.3先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
ダブルビット
NAC(長堀工業)¥7,398税込¥8,1381パック(10本)当日出荷豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。トラスコ品番396-3322材質特殊ビット材全長(mm)300質量(g)76.5先端サイズNo.2硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
シングルビット
NAC(長堀工業)¥5,798~税込¥6,378~1パック(10本)当日出荷電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。材質特殊ビット材先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ドライバービット ダブル
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。材質特殊ビット材先端サイズ5硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
タップ用ソケット(差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60差込角(mm)9.52
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)
NAC(長堀工業)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合流体空気、水、作動油 他
クイックカップリング SHタイプ
NAC(長堀工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
ビットホルダー
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ゴムタイプ : ゴムでビットを保持します。方式ゴム適合ビットB-30ビット取付方法ゴムでビットを保持
エクステンションバー 差込角9.52
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。タイプソケット延長タイプ差込角(mm)凹凸 9.52
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899~税込¥989~1個6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899~税込¥989~1個6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥56,980~税込¥62,678~1個6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型プラグ
NAC(長堀工業)¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥519~税込¥571~1個6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ビットスルーソケット MG入 ワンタッチスライドタイプ
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ビス締め作業時にも、ボルト・ナットの締付作業がスムーズに可能です。トラスコ品番340-6773
マルチコネクション
NAC(長堀工業)¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング KCタイプ
NAC(長堀工業)¥359~税込¥395~1個6日以内出荷金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1.0MPa適合流体水最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ATタイプ
NAC(長堀工業)¥989~税込¥1,088~1個6日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。