1,080件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービット シングル 差込5xNo.1x50L NAC(長堀工業)

    ドライバービット シングル 差込5xNo.1x50L

    NAC(長堀工業)
    2,098税込2,308
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-5412全長(mm)50質量(g)8先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
  • ドライバービット シングル 差込5xNo.1x200L NAC(長堀工業)

    ドライバービット シングル 差込5xNo.1x200L

    NAC(長堀工業)
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5415全長(mm)200質量(g)39先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
  • ドライバービット シングル 差込5xNo.1x150L NAC(長堀工業)

    ドライバービット シングル 差込5xNo.1x150L

    NAC(長堀工業)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-5414全長(mm)150質量(g)28先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
  • ドライバービット シングル 差込5xNo.1x120L NAC(長堀工業)

    ドライバービット シングル 差込5xNo.1x120L

    NAC(長堀工業)
    2,798税込3,078
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-5413全長(mm)120質量(g)22先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
  • ドライバービット インサート 差込6.35xNo.3x25.4L NAC(長堀工業)

    ドライバービット インサート 差込6.35xNo.3x25.4L

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5442全長(mm)25.4質量(g)5先端サイズNo.3先端寸法(mm)(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35mm両頭機能片頭
  • ドライバービット インサート 差込6.35xNo.2x25.4L NAC(長堀工業)

    ドライバービット インサート 差込6.35xNo.2x25.4L

    NAC(長堀工業)
    1,198税込1,318
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5441全長(mm)25.4質量(g)5先端サイズNo.2先端寸法(mm)(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35mm両頭機能片頭
  • デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x64L NAC(長堀工業)

    デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x64L

    NAC(長堀工業)
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5748軸径(Φmm)4全長(mm)64質量(g)4.8先端サイズT8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x44L NAC(長堀工業)

    デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x44L

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-5747軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)3先端サイズT8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x44L NAC(長堀工業)

    デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x44L

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-5746軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)2.8先端サイズT6先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x44L NAC(長堀工業)

    デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x44L

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5745軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)2.8先端サイズT5先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x64L NAC(長堀工業)

    デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x64L

    NAC(長堀工業)
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5744軸径(Φmm)4全長(mm)64質量(g)5.4先端サイズT10先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • タッピングねじ用ドライバービット 差込6.35xNo.2x75L NAC(長堀工業)

    タッピングねじ用ドライバービット 差込6.35xNo.2x75L

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)75先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】13両頭機能両頭
  • アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.3x23L NAC(長堀工業)

    アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.3x23L

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5428全長(mm)23質量(g)4.6先端サイズNo.3先端(+)3先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
  • アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.2x23L NAC(長堀工業)

    アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.2x23L

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5427全長(mm)23質量(g)4.4先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
  • アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.1x23L NAC(長堀工業)

    アングルドライバー用ビット 差込6.35xNo.1x23L

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5426全長(mm)23質量(g)4.3先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
  • ダブルビット NAC(長堀工業)

    ダブルビット

    NAC(長堀工業)
    7,398税込8,138
    1パック(10本)
    当日出荷
    豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。
    トラスコ品番396-3322材質特殊ビット材全長(mm)300質量(g)76.5先端サイズNo.2硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • シングルビット NAC(長堀工業)

    シングルビット

    NAC(長堀工業)
    5,798税込6,378
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
    材質特殊ビット材先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • ドライバービット ダブル NAC(長堀工業)

    ドライバービット ダブル

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
    材質特殊ビット材先端サイズ5硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • タップ用ソケット(差込角9.52) NAC(長堀工業)

    タップ用ソケット(差込角9.52)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60差込角(mm)9.52
  • クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
  • ビットホルダー NAC(長堀工業)

    ビットホルダー

    NAC(長堀工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ゴムタイプ : ゴムでビットを保持します。
    方式ゴム適合ビットB-30ビット取付方法ゴムでビットを保持
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用 NAC(長堀工業)

    ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)

    NAC(長堀工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • タッピングねじ用ビット NAC(長堀工業)

    タッピングねじ用ビット

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷
    先端サイズNo.2硬さG先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • ビットスルーソケット ダブルタイプ MP(サイドセット) NAC(長堀工業)

    ビットスルーソケット ダブルタイプ MP(サイドセット)

    NAC(長堀工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ビス締め作業時にも、ボルト・ナットの締付作業がスムーズに可能です。
    用途M5・M7ボルト・ナット締付用トラスコ品番408-7688
  • ビットスルーソケット MG入 ワンタッチスライドタイプ NAC(長堀工業)

    ビットスルーソケット MG入 ワンタッチスライドタイプ

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ビス締め作業時にも、ボルト・ナットの締付作業がスムーズに可能です。
    トラスコ品番340-6773
  • マルチコネクション NAC(長堀工業)

    マルチコネクション

    NAC(長堀工業)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
  • クイックカップリング KCタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング KCタイプ

    NAC(長堀工業)
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1.0MPa適合流体最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。