カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- カプラー(6)
絞り込み
使用流体
- 油(1)
- 空気(4)
取り付け形状

ホース取付用(2)
ソケットorプラグ
- ソケット(6)
材質
- スチール(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
- 1.5(6)
- 2(3)
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(9)
- 日東工器(18)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- SMC(7,105)
- BIGM(丸山製作所)(1,271)
- ホンダ(939)
- MAZDA(マツダ)(566)
- コガネイ(550)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(297)
- マルヤス電業(212)
- SAMTEC(197)
- スバル(184)
- 近藤製作所(165)
- New-Era(ニューエラー)(137)
- omron(オムロン)(133)
- RS PRO(122)
- YAMAHA(ヤマハ)(117)
- エスコ(114)
- KITO(キトー)(114)
- ブランドをもっと見る
「2s-a」の検索結果

クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷から11日以内出荷・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング ATタイプ
NAC(長堀工業)¥989~税込¥1,088~1個6日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。