カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(4)
絞り込み
使用流体
  • (1)
  • 空気(4)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(4)
材質
  • スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(18)
  • BIGM(丸山製作所)(1,271)
  • コガネイ(550)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(297)
  • omron(オムロン)(123)
  • IDEC(和泉電気)(107)
  • KITO(キトー)(105)
  • エスコ(82)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • ノーリツ(67)
  • リヒトラブ(63)
  • CKD(52)
  • 三菱電機(47)
  • Gクラフト(45)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(43)
  • 三菱マテリアル(41)
  • 東和制電工業(TOWA)(39)
  • コクヨ(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2s-a」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
i-62s-a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • i-62s-a