カテゴリ
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- NAC(長堀工業)
- モノタロウ(12)
- KTC(19)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- NOK(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SMC(71)
- THK(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- TRUSCO(44)
- イマオコーポレーション(21)
- エスコ(24)
- ナカバヤシ(10)
- フレーバーライフ(13)
- ブリストワ(11)
- ヤマニパッケージ(12)
- ユーエイキャスター(13)
- 中央化学(22)
- 福井クラフト(29)
- ブランドをもっと見る
「g-195」の検索結果
特価

ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺12mmx150L
NAC(長堀工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番853-2188全長(mm)150質量(g)195差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)12寸法D1(mm)20寸法D2(mm)25二面幅(mm)15
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)
NAC(長堀工業)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺22mmx75L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷トラスコ品番853-1036全長(mm)75質量(g)195差込角(mm)12.7二面幅(mm)22ソケット形状6角
クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V
NAC(長堀工業)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から8日以内出荷・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。シリーズS・P-V材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP
NAC(長堀工業)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷から11日以内出荷・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。シリーズS・P
マグネットスライドタイプ エクステンション 9.52x14mmx150L
NAC(長堀工業)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷トラスコ品番853-2163全長(mm)150質量(g)195差込角(mm)9.52二面幅(mm)14
マグネットチューブタイプ エクステンション 9.52x14mmx150L
NAC(長堀工業)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷トラスコ品番853-2166全長(mm)150質量(g)195差込角(mm)9.52二面幅(mm)14
マグネットスライドタイプ ディープ差込角12.7x対辺14mmx100L
NAC(長堀工業)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷トラスコ品番853-2214全長(mm)100質量(g)195差込角(mm)12.7二面幅(mm)14