カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • モノタロウ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-03sh」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKCNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング KCタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプNAC(長堀工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮適合流体最高使用圧力(MPa)1.0MPa最高衝撃圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)