カテゴリ

  • 作業工具(910)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 梱包用品(6)
  • 切削工具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • NACHI(不二越)(1,565)
  • フエニックス・コンタクト(442)
  • Panaracer(パナレーサー)(351)
  • SIEMENS(250)
  • SAMTEC(109)
  • SPARKFUN(105)
  • RS PRO(94)
  • 三菱ふそう(83)
  • メディアカバーマーケット(80)
  • CKD(75)
  • BMW(64)
  • MV AGUSTA(54)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(54)
  • StarTech.com(52)
  • ナック・ケイ・エス(51)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(51)
  • BAGSTER (バグスター)(43)
  • SUS(エスユーエス)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nac」の検索結果

1,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ソケットMP(マグネットタイプ)NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。六角軸対辺(mm)6.35
ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角19.0mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)19.0全長(mm)62
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角12.7mm)NAC(長堀工業)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)12.7全長(mm)50外径(Φmm)(差込部)25
タップ用ソケット(差込角12.7) NAC(長堀工業)タップ用ソケット(差込角12.7)NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7全長(mm)50付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)NAC(長堀工業)
579税込637
1本
当日出荷
六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)ドライバーアダプター ボール止付NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
六角対辺(mm)6.35
ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角12.7mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角12.7mm)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)12.7
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
スタッドボルトソケット(差込角12.7mm) NAC(長堀工業)スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)50
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺36mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺36mmNAC(長堀工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)36トラスコ品番853-1057質量(g)400
ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクト(パワーツール)用差込角(mm)9.52全長(mm)42付属品ピン・リング
クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型ソケットNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
779税込857
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)ダストカバー(防塵用塩ビ製)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から13日以内出荷
クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
マグネチックソケット ショートタイプ NAC(長堀工業)マグネチックソケット ショートタイプNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業)電動ドライバー用ビット ハイオス用NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式チャック適合ビットB-30ビット取付方法引張スライド式
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケットNAC(長堀工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm)6.35
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺26mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺26mmNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)26トラスコ品番853-1045質量(g)190
着磁ホルダー NAC(長堀工業)着磁ホルダーNAC(長堀工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具材質特殊マグネット全長(mm)13
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
段付ドライバービット NAC(長堀工業)段付ドライバービットNAC(長堀工業)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ
方式ローレット適合ビットB-30
クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺32mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺32mmNAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)32トラスコ品番853-1054質量(g)290
ユニバーサルジョイント ボール止付 NAC(長堀工業)ユニバーサルジョイント ボール止付NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)25.4全長(mm)75
ドライバービット シングル NAC(長堀工業)ドライバービット シングルNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺27mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺27mmNAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)27トラスコ品番853-1047質量(g)210
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺24mm NAC(長堀工業)ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺24mmNAC(長堀工業)
969税込1,066
1個
予約販売
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)24トラスコ品番853-1040質量(g)180
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)NAC(長堀工業)
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
クイックカップリング マルチコネクションAL型 NAC(長堀工業)クイックカップリング マルチコネクションAL型NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。最高使用圧力(MPa)1.5仕様バルブ内蔵
ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角9.52mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角9.52mm)NAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)9.52
...