「cタイプ usb変換」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
付属品シガーソケット接続コード×1本 バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用) ヒューズ×3個(予備品) 取扱説明書×1 出力【AC】AC100V 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W 本体質量(g)約1650(ケーブル除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70 定格出力1000W 出力1200 MAX 出力波形修正正弦波 入力電圧DC11V-15V(12V マイナスアース車用)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力200Wに対応しています。USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC18W)×2の合計4ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電が可能です。さらに、電圧測定機能を備えており、車のバッテリー電圧をリアルタイムで確認できるため、突然のバッテリー切れを防止。6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱・短絡など)も搭載され、安全性も高いです。コンパクトで軽量(約280g)ながら、災害時の非常用電源やアウトドア、車中泊にも最適な一台です。
材質(本体)アルミ 出力(W)【合計】200 出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用) 本体質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×40 定格出力200W 出力波形修正正弦波 交換効率85%以上 出力仕様ACコンセント(2口) USB2ポート
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力300W・瞬間最大700Wに対応しています。ACコンセント2口に加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやノートPCなどの急速充電が可能です。最大の特徴は、バッテリー接続クリップが付属している点。これにより、シガーソケットだけでなく直接バッテリーから電源を取ることができ、150Wを超える機器にも安定した電力供給が可能です。また、6つの保護機能(過電圧・過熱・短絡など)を搭載し、安全性も高く、災害時の非常用電源としても活躍します。アルミ製の筐体で軽量・頑丈、アウトドアや車中泊にも最適な高コスパモデルです。
材質(本体)アルミ 出力(W)350 出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用) 本体質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×47 定格出力300W 出力波形修正正弦波 交換効率85%以上 出力仕様ACコンセント(2口) USB1ポート PD1ポート 瞬間出力(W)700
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

関連カテゴリ