モニターアーム 上下2画面BESTEK予約販売
液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。
取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上
支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。
最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した
液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)100以上耐荷重(kg)10本体質量(kg)1.9角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度天板厚さ(mm)10~80液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠