6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9504 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)230 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9501 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)220 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)85 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9500 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)310 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付座B(mm)58
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9502 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン 質量(g)255 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)85 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9503 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)320 タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ 高さ(mm)134 均等荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)